FLIR - Akku - TA04-KIT Akkupaketti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3.7 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 3050 mAh
Kokoluokitus - muu
Pituus - 173.5 mm
Kokonaiskorkeus - 266.7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
68 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
793950377048
Sähkönumero
6708103
Toimittajan tuotenumero
TA04-KIT
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
3.7 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
3050 mAh
Kokoluokitus:
muu
Pituus:
173.5 mm
Kokonaiskorkeus:
266.7 mm
Leveys:
97.3 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium
Halkaisija:
0 mm
Akkuparistopaketti:
ei
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
0.399 g
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
FLIR TA04-KIT Akkupaketti. Paketti sisältää paristokotelon kannen seisontatuella, Li-polymeeriakun, virtalähteen sekä US, EU, UK, AU, KR pistotulpat.
Yhteensopivat mittarit: CM257, DM90, DM91, DM166, DM284 ja DM258.


