FLIR - Akkulaturi - T198126 Akkulaturi

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pikalatauslaite - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Pituus - 243 mm

  • Leveys - 165 mm

  • Korkeus - 82 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332558005019

Sähkönumero

7108853

Toimittajan tuotenumero

T198126

Tukkuerä

1

Pikalatauslaite:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Pituus:

243 mm

Leveys:

165 mm

Korkeus:

82 mm

Akkulaturi + virtalähde (T6XX, T1020)

FLIR T198126 Akkulaturi. Lataa kaksi akkua samanaikaisesti. Sisältää akkulaturin ja virtalähteen. T6xx ja T10xx-sarjan akuille.