FLIR - Lämpökamera FLIR E-sarja - Akkulaturi EX-sarjaan

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 90...264 V
Latausjännite - 5...5 V
Pikalatauslaite - ei
Tulojännitteen taajuus - 60 Hz
Kotelointiluokka (IP) - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332558004883
Sähkönumero
6707450
Toimittajan tuotenumero
T198531
Tukkuerä
1
Nimellisjännitealue:
90...264 V
Latausjännite:
5...5 V
Pikalatauslaite:
ei
Tulojännitteen taajuus:
60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
muu
Pituus:
58 mm
Leveys:
38 mm
Korkeus:
31 mm
Akkulaturi EX-sarjaan
Lataustelakka Ex Sarja
Yhteensopivuus:
Lataustelakka Ex Sarja
Yhteensopivuus:
- Ex-Sarja: E4, E5, E6 & E8
- Sisältää verkkovirtajohdon
FLIR -tuote
Tutustu FLIR-sarjaan


