FLIR - Lämpökamera - Flir ONE Pro Android USB-C

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tarkkuus (vaaka) - 160 px

  • Lämpökuva - kyllä

  • Anturin tarkkuus (pystysuora) - 120 px

  • Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa - kyllä

  • Bluetooth-liitäntä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

812462024155

Sähkönumero

6707464

Toimittajan tuotenumero

435-0007-03

Tukkuerä

1

Anturin tarkkuus (vaaka):

160 px

Lämpökuva:

kyllä

Anturin tarkkuus (pystysuora):

120 px

Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

ei

Kosketusnäyttö:

ei

Visuaalinen kuva:

kyllä

Lämpötilamittausalue:

-20...400 °C

Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:

0.07 °C

Suhteellinen mittaustarkkuus:

5 %

Videotallennus:

kyllä

Kuvia per sekunti:

8.7

Taajuusalue:

8...14 µm

SD-korttipaikka:

ei

CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:

ei

Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):

55 °

CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:

ei

Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):

43 °

USB-liitäntä:

kyllä

Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):

6 mrad

Automaattinen tarkennus:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Automaattinen näytön kierto:

kyllä

HDMI-liitin:

ei

Focus stacking:

ei

Laserilla:

ei

Ethernet:

ei

Kuvanparannus:

kyllä

Kuvakoon suurennus:

ei

Muistitoiminto:

ei

Sisäinen muisti:

ei

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

ei

Gigabit Ethernet:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

FireWire-liitäntä (IEEE1394):

ei

Ilmaisimen jäähdytys:

ei

Käyttölämpötila:

0...35 °C

Taskulamppu:

ei

Jalustatuki:

ei

Soveltuu vaihdettaville linsseille:

ei

Digitaalinen hälytys:

ei

Kosteussensori:

ei

Laseretäisyysmittari:

ei

Akkutoiminen:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Sisääntulojännite DC:

5...5 V

Akun kesto:

1 h

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Paino:

0.037 kg

FLIR ONE Pro Android USB-C

FLIR ONE PRO
Uudessa FLIR ONE Pro:ssa on VividIR kuvanparannus, joka näyttää lämpökuvan entistä tarkempana. Tutkit sitten elektroniikka-, sähkö- tai LVI-ongelmia on FLIR ONE  Pro loistava valinta.

Rakennusten kunnontutkiminen
FLIR ONE Pro tarjoaa tärkeää tietoa rakennusurakoitsijoille tai kiinteistövälittäjälle. Näe lämpöerot, jotka paljastavat puuttuvat, vioittuneet tai huonot eristykset sekä rakennuksen lämpövuodot ja kosteusvauriot. Nopeuta tutkimuksia ja tehosta työntekoa.

LVI
Jos työskentelet LVI-tuotteiden kanssa on FLIR ONE Pro helppo ja tehokas työväline paikantamaan mahdolliset viat nopeasti. Tarkista myös työsi laatu ja varmistu lopputuloksesta.

Elektroniikka ja Sähkö
Moni tavanomainen sähkövika synnyttää hukkalämpöä, tämä tekee vikojen löytämisestä lämpökameralla helppoa. Löydä viat nopeasti ja kerää lämpötilatietoa turvalliselta etäisyydeltä FLIR ONE Pro:n avulla.

Ammattimaista Tee-se-itse työskentelyä
FLIR ONE Pro tarjoaa loistavat mahdollisuudet tee-se-itse töiden laadun varmistamiseen ja työtarkkuuden parantamiseen. Tarkista tekemäsi huoltotyöt autojen, sähkö-, putki- tai rakennustöiden kanssa tai tarkista uusi talo mahdollisilta vioilta. 

UUDET OMINAISUUDET
  • MSX™
  • Kestävämpi muotoilu
  • OneFit™ säädettävä kiinnitys
  • ViVid™ kehittynyt kuvaprosessointi
  • Parempi resoluutio lämpökamerassa
  • Paranneltu FLIR ONE aplikaatio