FLIR - Lämpökamera - FLIR TG267

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tarkkuus (vaaka) - 160 px
Lämpökuva - kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora) - 120 px
Näytön tarkkuus (vaaka) - 320 px
Näytön tarkkuus (pystysuora) - 240 px
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Ei palautettavissa oleva tuote
EAN-koodi
7332558023839
Sähkönumero
6707521
Toimittajan tuotenumero
87502-0202
Tukkuerä
1
Anturin tarkkuus (vaaka):
160 px
Lämpökuva:
kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora):
120 px
Näytön tarkkuus (vaaka):
320 px
Näytön tarkkuus (pystysuora):
240 px
Näytön koko:
2.4 inch
Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
kyllä
Kosketusnäyttö:
ei
Visuaalinen kuva:
kyllä
Lämpötilamittausalue:
-25...380 °C
Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:
0.07 °C
Suhteellinen mittaustarkkuus:
3 %
Videotallennus:
ei
Kuvia per sekunti:
8.7
Taajuusalue:
7.5...14 µm
SD-korttipaikka:
ei
CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:
ei
Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):
57 °
CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:
ei
Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):
44 °
USB-liitäntä:
kyllä
Automaattinen tarkennus:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Automaattinen näytön kierto:
ei
HDMI-liitin:
ei
Focus stacking:
ei
Laserilla:
kyllä
Ethernet:
ei
Kuvanparannus:
ei
Kuvakoon suurennus:
ei
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
kyllä
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
ei
Analoginen videoulostulo:
ei
Gigabit Ethernet:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
FireWire-liitäntä (IEEE1394):
ei
Ilmaisimen jäähdytys:
ei
Käyttölämpötila:
-10...45 °C
Taskulamppu:
kyllä
Jalustatuki:
kyllä
Soveltuu vaihdettaville linsseille:
ei
Digitaalinen hälytys:
ei
Kosteussensori:
ei
Laseretäisyysmittari:
ei
Akkutoiminen:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Akun kesto:
5 h
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Paino:
0.394 kg
FLIR TG267 on pistelämpökamera jonka avulla vianhaku erilaisista laitteistoista helpottuu. Lämpökuvan avulla paikannat kuumat tai kylmät kohdat, jotka voivat olla merkki toimintahäiriöistä. Erinomainen valinta ennakoivaan kunnossapitoon, niin sähkö, LVIK ja kiinteistöhuollon kohteissa. FLIR TG267 pistelämpökamerassa on 2,4” värinäyttö, josta lämpökuvan tulkinta on helppoa ja nopeaa. Patentoitu FLIR MSX-toiminto mahdollistaa selkeän ja yksityiskohtaisen kuvan luomisen, yhdistäen visuaalikameran antamat yksityiskohdat lämpökuvaan. Bluetooth yhteyden avulla siirrät kameran kuvat vaivattomasti FLIR Tools mobiiliapplikaatioon.
- Tarkka 160 x 120 IR-resoluutio (19 200 pikseliä)
- Kirkas 2,4” näyttö (320 x 240)
- Visuaalikamera 1600 x 1200 resoluutiolla
- Lämpötila-alue -25°C…+380°C
- Esittää ja tallentaa MSX-paranneltuja lämpökuvia
- 2m pudotustestattu ja kestävä IP54 kotelointi
- K-tyypin termopariliitännän ja toimituksen mukana tulevan termoparin avulla mittaa erilaisten materiaalien pintalämpötilat tarkasti
- Kirkas LED taskulamppu helpottaa työskentelyä pimeässä
- Bluetooth liitäntä kuvien ja mittaustietojen siirtämiseen FLIR Tools mobiiliapplikaatioon
- Ympyrän mallisen laserosoittimen avulla näet selkeästi mitattavan alueen
- Akun kesto 5h
- Kameralla 2 vuoden ja ilmaisimella 10 vuoden takuu
- Toimitus sisältää: TG267 pistelämpökamera, rannehihna, suojapussi, USB-C kaapeli, K-tyypin termopari


