FLIR - Säilytyslaukku - FLIR ONE EDGE Säilytyslaukku

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pussi

  • Lokeroiden lukumäärä - 1

  • Halkaisija - 50 mm

  • Korkeus - 42 mm

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4743254006324

Sähkönumero

6425515

Toimittajan tuotenumero

T912180ACC

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

pussi

Lokeroiden lukumäärä:

1

Halkaisija:

50 mm

Korkeus:

42 mm

Materiaalin laatu:

muu

Pyörillä:

ei

Sisältää olkahihnan:

ei

Lukolla:

ei

Teleskooppinen vetokahva:

ei

Leveys:

50 mm

Vaahtomuovilla:

ei

Syvyys:

155 mm

Osastonjakajilla:

ei

Väri:

musta

Punainen huomioväri:

ei

Soveltuu riippulukolle:

ei

Irroitettavalla lokerolla:

ei

FLIR ONE EDGE Säilytyslaukku

FLIR ONE EDGE Säilytyslaukku FLIR ONE EDGE-sarjan mobiililämpökameroille.