FLIR - Yleismittari digitaalinen - DM66 Yleismittari TRMS, VFD

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 600 V

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 600 V

  • Virranmittauksen maksimiarvo AC - 10 A

  • Virranmittauksen maksimiarvo DC - 10 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950381663

Sähkönumero

6707520

Toimittajan tuotenumero

DM66

Tukkuerä

1

Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:

600 V

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:

600 V

Virranmittauksen maksimiarvo AC:

10 A

Virranmittauksen maksimiarvo DC:

10 A

Näytön taustavalo:

kyllä

Useita näyttöjä:

ei

Pienin jännitteen erottelukyky AC:

muu

Pienin jännitteen erottelukyky DC:

muu

Mittausaluevalinta:

manuaalinen/automaattinen

Pienin virran erottelukyky AC:

muu

Pienin virran erottelukyky DC:

muu

Resistanssin pienin erottelukyky:

muu

Nimellistestijännite 1000 V:

ei

Resistanssimittauksen maksimiarvo:

60 MOhm

Teho- ja energiamittaus:

ei

Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):

ei

Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:

ei

Lämpötilan mittaus RTD:

ei

Lämpötilamittaus:

kyllä

Induktanssin mittaus:

ei

Taajuuden maksimimittausarvo:

50 kHz

Lämpötilan mittaus TC:

ei

Konduktanssin mittaus:

ei

Lämpötilanmittauksen maksimiarvo:

400 °C

Taajuuden pienin erottelukyky:

muu

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Lämpötilan erottelukyky:

1 °C

Kapasitanssimittaus:

kyllä

Kapasitanssin maksimimittausarvo:

10000 µF

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Kapasitanssin pienin erottelukyky:

muu

Taajuusmittaus:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

ei

Resistanssitesti/dioditesti:

kyllä

Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:

ei

Pylväskaavion skaalaus logaritminen:

ei

Nimellistestijännite 10 V:

ei

Nimellistestijännite 50 V:

ei

Nimellistestijännite 100 V:

ei

Nimellistestijännite 250 V:

ei

Suojausluokan maksimijännite:

300 V

Nimellistestijännite 500 V:

ei

Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:

ei

Desibelimittaus (dB):

ei

Suhteellisen arvon mittaus:

kyllä

Data hold -toiminto:

kyllä

Maksimiarvon tallennus:

kyllä

Minimiarvon tallennus:

kyllä

Huippuarvon tallennus:

ei

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Työjakson mittaus:

ei

Pyörimisnopeuden mittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Infrapunaliitäntä:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Räjähdystestattu versio:

ei

Kalibrointi ISO/IEC 17025 mukaan:

ei

FLIR DM66 Sähkö- ja kenttähuolto TRMS Digitaalinen yleismittari, VFD-tila

DM66 Sähkö- ja kenttähuolto TRMS-yleismittari, jossa VFD-tila
FLIR DM66 digitaalinen yleismittari yhdistää monipuoliset ominaisuudet, tarkat mittaukset ja laadun poikkeukselliseen arvoon. Mittari on helppokäyttöinen ja kestävä, joka tarjoaa pitkäaikaisen vakauden jokapäiväiseen käyttöön. FLIR DM66: ssä on matala impedanssi (LoZ) -moodi estää aavejännitteen tuottamasta vääriä lukemia. Se mittaa taajuuden, diodin, kapasitanssin ja lämpötilan kattavilla ominaisuuksilla sopivaksi sähköasentajille ja automaatiohuoltajille, huolto- tai elektroniikkatehtaille.

Kaikki tarvittavat toiminnot yhdellä työkalulla:
  • Monipuoliset ominaisuudet sopii erilaisiin sähkösovelluksiin
  • Tarkista jännite turvallisesti jännitekoettimen avulla
  • Mittaa sekä AC / DC-jännite että AC / DC-virta (A, mA, μA)
  • Diagnosoi viat monipuolisella digitaalisella yleismittarilla, mukaan lukien taajuusmuuttajia (alipäästösuodatin), jännitemittausalue 0-600 V asti, LoZ-tilaa, vastuksia / jatkuvuus-testaus ja diodia, kapasitanssia ja lämpötilaa (tyypin K lämpötila-anturi)
Nopea ja tehokas vianmääritys ja testaus:
  • Intuitiivinen ja yksinkertainen käyttöliittymä sähköisten ja elektronisten järjestelmien vianmääritykseen ja testaamiseen
  • Yhden käden toiminto - kompakti ja ergonominen muotoilu, jossa on helppo käyttää painikkeita
  • Helppo tehtävä tarkistaa johdotusliitännät ja vaihtaa toiminnot meluisassa työympäristössä vilkkuvalla taustavalolla ja äänimerkillä
  • Helppo navigointi näytön valikkojärjestelmässä
Kestävä, luotettava ja laadukas:
  • Korkealaatuiset mittaukset, joilla on pitkäaikaista vakautta ja luotettavuutta, takaavat monien vuosien turvallisen, tarkan ja häiriöttömän toiminnan
  • Ota mittari mukanasi minne tahansa: 2 m pudotus testattu ja IP40 mitoitettu
  • Tee työsi rauhallisin mielin tietäen että mittari on CAT IV-300 V ja CAT III-600 V turvakategorialle luokiteltu
  • Tee työstä helpompaa hyödyllisillä ominaisuuksilla, kuten automaattinen virrankatkaisu, näytön taustavalo, Min / Max / Avg-, suhteellinen- ja tietojen pito-tilalla

Ominaisuudet:
  • 3-5/6-merkkinen taustavalaistu LCD-näyttö (suurin lukema 6 000), jonka päivitysnopeus 5 lukemaa sekunnissa
  • Automaattinen virrankatkaisu
  • Mittaustoiminnot: ACV, DCV, resistanssi, jatkuvuus, kapasitanssi*, diodi, DCA, ACA, lämpötila*, taajuus*, kontaktiton jännite (NCV)
  • True RMS -vaste
  • Automaattinen AC/DC-tunnistus jännitemittauksia varten*
  • Lo Z (matala impedanssi) suojaa haamujännitteiltä*
  • Automaattinen alueen valinta
  • VFD (alipäästösuodin AC-jännitemittauksia varten)*
  • MIN-MAX-AVG-muisti
  • Suhteellinen/nolla-tila
  • Mukana toimitetaan mittausjohdot, paristot, painettu pika-aloitusopas (täydellinen käyttöopas on saatavana FLIR:n kotisivuilla http://support.flir.com) sekä K-tyypin lämpötila-anturi*
  • Lisävarusteet: Banaaniliitin K-tyypin liitinadapteriin*, magneettipidin ja kantopussi
*Vain mallit DM64 ja DM66