FLIR - Infrapunalämpömittari - TG56-2 Infrapunalämpömittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Mitta-alue - -30...1300 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei
Erillinen anturi - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950402566
Sähkönumero
6707551
Toimittajan tuotenumero
TG56-2
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Mitta-alue:
-30...1300 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:
ei
Erillinen anturi:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Termoelementti tyyppi B:
ei
Termoelementti tyyppi E:
ei
Termoelementti tyyppi J:
ei
Termoelementti tyyppi K:
kyllä
Termoelementti tyyppi N:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Infrapunamittaus:
kyllä
Termoelementti tyyppi R:
ei
Termoelementti tyyppi S:
ei
Termoelementti tyyppi T:
ei
Termoelementti tyyppi RTD:
ei
Lämpötilaeromittaus:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä


