FLIR - Infrapunalämpömittari - TG56 Infrapunalämpömittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Mitta-alue - -30...650 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei
Erillinen anturi - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950400562
Sähkönumero
6708101
Toimittajan tuotenumero
TG56
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Mitta-alue:
-30...650 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:
ei
Erillinen anturi:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Termoelementti tyyppi B:
ei
Termoelementti tyyppi E:
ei
Termoelementti tyyppi J:
ei
Termoelementti tyyppi K:
kyllä
Termoelementti tyyppi N:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Infrapunamittaus:
kyllä
Termoelementti tyyppi R:
ei
Termoelementti tyyppi S:
ei
Termoelementti tyyppi T:
ei
Termoelementti tyyppi RTD:
ei
Lämpötilaeromittaus:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
FLIR TG56 Infrapunalämpömittari K-tyypin lämpötilaliitännällä. Mittarilla mittaa pintalämpötilat koskettamatta mitattavaa pintaa ja samanaikaisesti voit mitata K-tyypin termoparilla pintalämpötilan toisesta kohdasta. TG56 mittarilla mittaat lämpötilat turvallisen etäisyyden päästä. Mittarissa on myös toiminto joka näyttää samanaikaisesti nykyisen mittaustuloksen lisäksi kaksi edellistä mittaustulosta. Värinäytön ansiosta valikoiden käyttäminen on tehty entistä helpommaksi.
Ominaisuudet:
- Pintaa koskematon lämpötilamittaus (infrapuna)
- Lämpötila-alue infrapuna: -30 °C...+650 °C, ±1 °C tai 1% tarkkuudella
- Lämpötila-alue K-tyyppi: -30 °C...+650 °C, ±2 °C tai 1% tarkkuudella
- Pistekoko 30:1
- Värinäyttö
- Helppokäyttäinen graafinen valikko
- Käyttäjän asetettavissa oleva emissiivisyys sekä useita esiasetettuja emissiivisyysasetuksia
- Hälytysrajat: Näyttö vaihtaa väriä kun mitattu lämpötila ylittaa tai alittaa käyttäjän asettamat hälytysrajat
- Kestävä ammattikäyttöön suunniteltu kotelointi
- 3 m pudotuskestävä
- Sisäänrakennettu työvalo


