FLIR - Jännitteenkoetin - FLIR VP42


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenilmaisu - LED
Jännitteen mittausalue - 24...1000 V
Testityyppi - 1-napainen
Jatkuvuusmittaus - ei
Vaihejärjestyksen mittaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950400425
Sähkönumero
6708155
Toimittajan tuotenumero
VP42
Tukkuerä
1
Jännitteenilmaisu:
LED
Jännitteen mittausalue:
24...1000 V
Testityyppi:
1-napainen
Jatkuvuusmittaus:
ei
Vaihejärjestyksen mittaus:
ei
Pituus:
156 mm
Terän pituus:
5 mm
Kärjen leveys:
5 mm
Sisäinen peruskuorma:
ei
Kosketukseton jännitteeilmaisin:
kyllä
Kuormitus kytkettävissä:
ei
Taustavalaistu LCD-näyttö:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Yksinapainen vaiheilmaisin:
ei
Data hold -toiminto:
ei
Mittauskärjen suoja:
ei
Mittapisteen valaistus:
kyllä
Sateen kestävä:
ei
Virtalähde:
paristo
FLIR VP42 on ammattilaiselle suunniteltu luotettava ja kestävä kosketukseton jännitteenkoetin ja taskulamppu. Koettimessa on laadukas ja kovaa käyttöä kestävä kaksoisvalettu kotelointi sekä muoilu joka estää koetinta pyörimästä kun sen laskee käsistään. Tärinäpalaute ja LED valo hälyttää jännitteestä.
Ominaisuudet:
- Perustunnistusalue: 190 – 1000V AC
- Korkean herkkyyden tunnistusalue: 24 – 1000V AC
- Suojausluokka: CAT IV-1000V
- Tunnistusetäisyys: 190V / 1 cm
- Taajuus: 45 – 65 Hz
- LED taskulamppu
- LED valo mittakärjessä
- Vähäisen paristovirran ilmaisin
- Automaattinen poiskytkentä
- Sisältää: 2 kpl AAA paristoa
- 3 m pudotuskestävä
- Takuu: 3 vuotta