FLIR - Jännitteenkoetin - VP52-2 Jännitteenkoetin 1000V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenilmaisu - LED
Jännitteen mittausalue - 24...1000 V
Testityyppi - 1-napainen
Jatkuvuusmittaus - ei
Vaihejärjestyksen mittaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950412527
Sähkönumero
6707552
Toimittajan tuotenumero
VP52-2
Tukkuerä
1
Jännitteenilmaisu:
LED
Jännitteen mittausalue:
24...1000 V
Testityyppi:
1-napainen
Jatkuvuusmittaus:
ei
Vaihejärjestyksen mittaus:
ei
Pituus:
159 mm
Terän pituus:
5 mm
Kärjen leveys:
5 mm
Sisäinen peruskuorma:
ei
Kosketukseton jännitteeilmaisin:
kyllä
Kuormitus kytkettävissä:
ei
Taustavalaistu LCD-näyttö:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Data hold -toiminto:
ei
Mittauskärjen suoja:
ei
Mittapisteen valaistus:
kyllä
Virtalähde:
paristo


