FLIR - Kamerapaketti - VS70-4M Videoskooppipaketti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - taipuisa
Kamerapään halkaisija - 8 mm
Kotelointiluokka (IP) sondi - IP67
Taskulamppu - kyllä
Etäisyyden mittaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950402740
Sähkönumero
7108805
Toimittajan tuotenumero
VS70-4M
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Kamerapään halkaisija:
8 mm
Kotelointiluokka (IP) sondi:
IP67
Taskulamppu:
kyllä
Etäisyyden mittaus:
ei
Videotekstigeneraattori:
ei
Muistitoiminto:
kyllä
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Videotallennus:
kyllä
Pikselien lukumäärä, vaaka:
640
Pikselien lukumäärä, pysty:
480
Kosketusnäyttö:
ei
Digitaalinen zoom:
2
USB-liitäntä:
kyllä
SD-korttipaikka:
kyllä
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
ei
Analoginen videoulostulo:
kyllä
HDMI-liitin:
ei
Akun kesto:
8 h
Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:
IP67
Paino:
0.907 kg
Kuvan suuntaus näytöllä:
manuaalinen
Näytön koko:
13.5 cm
Kameran kuvakulma:
56 °
Katselukulma 90°:
ei
Katselukulma suoraan eteenpäin:
kyllä
FLIR VS70-4M Videoskooppi on iskunkestävä ja siinä on intuitiiviset ohjaimet jotka auttavat käyttäjää ohjaamaan kamerapäätä ahtaissakin paikoissa.
Tekniset ominaisuudet:
- Näytön resoluutio: 640 x 480
- Näytön koko: 5,7\"
- Akun kesto: 6-8 h
- Tallennus: SD-muistikortti tai USB
- Tuki 3,9 mm – 28 mm paksuille ja 0,3m – 30 m pitkille kamerapäille
- Vedenkestävä IP67 kumivahvistettu näyttöyksikkö kestää pudotuksen jopa kahdesta metristä
- Pidennetty akunkesto mahdollistaa koko työpäivän kestävän kuvauksen ilman tarvetta lataukselle
- VS70-sarja on laajennettavissa erilaisin ohjaimin ja kameroin, useita kameravaihtoehtoja sisältäen kahteen tai neljään suuntaan kääntyvät kamerapäät langallisilla tai langattomilla ohjaimilla
- Tallenna videota tai kuvia ja siirrä ne helposti PC:lle SD-muistikortilla tai USB-liitännän avulla
- Äänikommenttien tallennus suoraan videolle mukaan tulevan mikrofonin avulla
- Nappaa still-kuvia videosta näyttöyksikön avulla
- Toimitus sisältää FLIR VS70 Videoskooppi ohjausyksikön sekä 4-suuntaisen kääntyvän kamerapään lyhyellä tarkennuksella, (VS70 + VSA4-1M-W)


