FLIR - Kameratarvike - VSA2-1-W Langaton kamerapää

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - taipuisa
Kamerapään halkaisija - 6 mm
Kotelointiluokka (IP) sondi - muu
Taskulamppu - kyllä
Etäisyyden mittaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950400814
Sähkönumero
7108809
Toimittajan tuotenumero
VSA2-1-W
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Kamerapään halkaisija:
6 mm
Kotelointiluokka (IP) sondi:
muu
Taskulamppu:
kyllä
Etäisyyden mittaus:
ei
Videotekstigeneraattori:
ei
Muistitoiminto:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Videotallennus:
ei
Pikselien lukumäärä, vaaka:
640
Pikselien lukumäärä, pysty:
480
Kosketusnäyttö:
ei
USB-liitäntä:
ei
SD-korttipaikka:
ei
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
ei
Analoginen videoulostulo:
ei
HDMI-liitin:
ei
Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:
muu
Paino:
0.454 kg
Kuvan suuntaus näytöllä:
manuaalinen
Kameran kuvakulma:
56 °
Katselukulma 90°:
ei
Katselukulma suoraan eteenpäin:
kyllä
FLIR VSA2-1-W Langaton kahteen suuntaan kääntyvä 6mm/1m kamerapää, pitkällä tarkennuksella. Soveltuu käytettäväksi FLIR VS70 Videoskoopin kanssa.


