FLIR - Kameratarvike - VSA2-2M-W Langaton kamerapää

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - taipuisa

  • Kamerapään halkaisija - 6 mm

  • Kotelointiluokka (IP) sondi - muu

  • Taskulamppu - kyllä

  • Etäisyyden mittaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950400845

Sähkönumero

7108811

Toimittajan tuotenumero

VSA2-2M-W

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

taipuisa

Kamerapään halkaisija:

6 mm

Kotelointiluokka (IP) sondi:

muu

Taskulamppu:

kyllä

Etäisyyden mittaus:

ei

Videotekstigeneraattori:

ei

Muistitoiminto:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Videotallennus:

ei

Pikselien lukumäärä, vaaka:

640

Pikselien lukumäärä, pysty:

480

Kosketusnäyttö:

ei

USB-liitäntä:

ei

SD-korttipaikka:

ei

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

ei

HDMI-liitin:

ei

Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:

muu

Paino:

0.454 kg

Kuvan suuntaus näytöllä:

manuaalinen

Kameran kuvakulma:

56 °

Katselukulma 90°:

ei

Katselukulma suoraan eteenpäin:

kyllä

Langaton 2-suuntainen kääntyvä 2m kameravarsi, 6mm kamera, lyhyt tarkennus



FLIR VSA2-2M-W Langaton kahteen suuntaan kääntyvä 6mm/2m kamerapää, lyhyellä tarkennuksella. Soveltuu käytettäväksi FLIR VS70 Videoskoopin kanssa.