FLIR - Kameratarvike - VSC39-1FM Kamerapää

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - taipuisa
Kamerapään halkaisija - 3.9 mm
Kotelointiluokka (IP) sondi - muu
Taskulamppu - kyllä
Etäisyyden mittaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950400944
Sähkönumero
7108817
Toimittajan tuotenumero
VSC39-1FM
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Kamerapään halkaisija:
3.9 mm
Kotelointiluokka (IP) sondi:
muu
Taskulamppu:
kyllä
Etäisyyden mittaus:
ei
Videotekstigeneraattori:
ei
Muistitoiminto:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Videotallennus:
ei
Pikselien lukumäärä, vaaka:
320
Pikselien lukumäärä, pysty:
240
Kosketusnäyttö:
ei
USB-liitäntä:
ei
SD-korttipaikka:
ei
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
ei
Analoginen videoulostulo:
ei
HDMI-liitin:
ei
Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:
muu
Paino:
0.113 kg
Kuvan suuntaus näytöllä:
manuaalinen
Kameran kuvakulma:
53 °
Katselukulma 90°:
ei
Katselukulma suoraan eteenpäin:
kyllä
FLIR VSC39-1FM 3,9mm kamerapää, 1m joustavalla kaapelilla - QVGA lyhyt tarkennus. Soveltuu käytettäväksi FLIR VS70 videoskoopin kanssa.


