FLIR - Kameratarvike - VSC39-A Kamerakärkipaketti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950400951
Sähkönumero
7108837
Toimittajan tuotenumero
VSC39-A
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Kamerakärkipaketti 3.9mm kameroille (Magneettikärki, 90 ast peilikärki, pallokärki)
FLIR VSC39-A Kamerakärjet 3,9mm kamerapäille.
Ominaisuudet:
FLIR VSC39-A Kamerakärjet 3,9mm kamerapäille.
Ominaisuudet:
- Pallopää estää kamerapäätä jäämästä kiinni ahtaissakaan paikoissa
- Magneettikärjellä noudat pieniä metallisia esineitä
- Peilikärjellä katselet 90 asteen kulmassa


