FLIR - Kameratarvike - VSC65-12S Kamerapää

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Kamerapään halkaisija - 6.5 mm

  • Kotelointiluokka (IP) sondi - muu

  • Taskulamppu - kyllä

  • Etäisyyden mittaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950406052

Sähkönumero

7108825

Toimittajan tuotenumero

VSC65-12S

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Kamerapään halkaisija:

6.5 mm

Kotelointiluokka (IP) sondi:

muu

Taskulamppu:

kyllä

Etäisyyden mittaus:

ei

Videotekstigeneraattori:

ei

Muistitoiminto:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Videotallennus:

ei

Pikselien lukumäärä, vaaka:

640

Pikselien lukumäärä, pysty:

480

Kosketusnäyttö:

ei

USB-liitäntä:

ei

SD-korttipaikka:

ei

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

ei

HDMI-liitin:

ei

Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:

muu

Paino:

0.181 kg

Kameran kuvakulma:

56 °

6.5mm kamera, 30,5 cm jäykkä kameravarsi, lyhyt tarkennus



FLIR VSC65-12S 30cm pitkä ruostumattomasta teräksestä valmistettu jäykkä kamerapää. Soveltuu käytettäväksi FLIR VS70 videoskoopin kanssa.