FLIR - Kameratarvike - VSC80-2R Kamerapää

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - taipuisa

  • Kamerapään halkaisija - 8 mm

  • Kotelointiluokka (IP) sondi - muu

  • Taskulamppu - kyllä

  • Etäisyyden mittaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950406090

Sähkönumero

7108828

Toimittajan tuotenumero

VSC80-2R

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

taipuisa

Kamerapään halkaisija:

8 mm

Kotelointiluokka (IP) sondi:

muu

Taskulamppu:

kyllä

Etäisyyden mittaus:

ei

Videotekstigeneraattori:

ei

Muistitoiminto:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Videotallennus:

ei

Pikselien lukumäärä, vaaka:

640

Pikselien lukumäärä, pysty:

480

Kosketusnäyttö:

ei

USB-liitäntä:

ei

SD-korttipaikka:

ei

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

ei

HDMI-liitin:

ei

Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:

muu

Paino:

0.499 kg

Kameran kuvakulma:

56 °

8mm kamera, 2m puolijäykkä kameravarsi - pitkä tarkennus

FLIR VSC80-2R Puolijäykkä kamerapää 8mm/2m - VGA pitkä tarkennus. Soveltuu käytettäväksi FLIR VS70 videoskoopin kanssa.