FLIR - Kameratarvike - VSS-20 20m kameravarsikela

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - taipuisa
Kotelointiluokka (IP) sondi - muu
Taskulamppu - ei
Etäisyyden mittaus - ei
Videotekstigeneraattori - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950406144
Sähkönumero
7108829
Toimittajan tuotenumero
VSS-20
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Kotelointiluokka (IP) sondi:
muu
Taskulamppu:
ei
Etäisyyden mittaus:
ei
Videotekstigeneraattori:
ei
Muistitoiminto:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Videotallennus:
ei
Kosketusnäyttö:
ei
USB-liitäntä:
ei
SD-korttipaikka:
ei
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
ei
Analoginen videoulostulo:
ei
HDMI-liitin:
ei
Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:
muu
Paino:
3.629 kg
FLIR VSS-20 Kameravarsi 20m (ei sisällä kameraa). Kamerapäät VSC25 tai VSC28. Käytettäväksi FLIR VS70 videoskoopin kanssa.


