FLIR - Kosteusmittari - Flir MR 77

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mitta-alue - -20...200 °C

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - kyllä

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - kyllä

  • Erillinen anturi - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950370773

Sähkönumero

6707407

Toimittajan tuotenumero

MR77

Tukkuerä

20

Näyttötapa:

digitaalinen

Mitta-alue:

-20...200 °C

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

kyllä

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

kyllä

Erillinen anturi:

kyllä

Useita näyttöjä:

kyllä

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi J:

ei

Termoelementti tyyppi K:

ei

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Infrapunamittaus:

kyllä

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Lämpötilaeromittaus:

ei

Käyttöliittymä:

kyllä

FLIR MR77 5-in-1 Kosteusmittari, bluetooth

Flir MR77
FLIR MR77 on suosittu kosteusmittalaite integroidulla kosteusanturilla ja erillisellä toimitukseen sisältyvällä piikkianturilla. Piikkianturi mittaa tulokset jopa 2cm syvyydestä useista eri puu ja rakennusmateriaaleista. Mittalaitteessa on korkea / matala kosteushälytys. MR77 on erityisesti rakennusten lämpökuvaajille todella hyödyllinen työkalu Bluetooth /METERLiNK yhteyden ansiosta. Mittalaite sisältää IR- lämpömittarin ja vaihdettavan suhteellisen kosteuden anturin.

Ominaisuudet:
  • Vaihdettava suhteellisen kosteuden anturi
  • 2 metrin pudotuskestävä ja kestävä kuminen kotelointi
  • Kompakti ja taskukokoinen
  • Integroitu kosteusanturi, lämpötila-anturi, RH- anturi  ja IR- lämpömittari
  • Erillinen toimitukseen kuuluva piikkikosteusanturi
  • METERLiNK / Bluetooth teknologialla yhdistät mittalaitteen FLIR lämpökameraan tai FLIR Tools Mobile applikaatioon. Lämpökameraan tulee mittalaitteen lukemat reaaliajassa ja tallentuvat kuvadataan.