FLIR - Kosteusmittari - MR160-KIT5 Kosteusmittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - kyllä

  • Erillinen anturi - kyllä

  • Useita näyttöjä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950371619

Sähkönumero

6707485

Toimittajan tuotenumero

MR160-KIT5

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

kyllä

Erillinen anturi:

kyllä

Useita näyttöjä:

kyllä

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi J:

ei

Termoelementti tyyppi K:

ei

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Infrapunamittaus:

ei

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Lämpötilaeromittaus:

ei

Käyttöliittymä:

kyllä

Kosteusmittaripaketti: MR160 + MR08 vasara-anturisetti

FLIR MR160-KIT5 IGM™ Kosteusmittaripaketti vasara-anturilla

FLIR MR160 on ammattikäyttöön soveltuva “all-in-one” kosteusmittari IGM (Infrared Guided Measurement) lämpökameralla. Lämpökameran avulla paikannat nopeasti kosteat kohdat rakenteesta. Skannaa rakenne IGM lämpökameralla, löydä mahdolliset kosteusongelmat ja mittaa kohde kosteusmittausanturilla. Pakkaus sisältää MR08 vasa-anturisetin.

Ominaisuudet:
  • IR resoluutio 80 x 60 (4800 pikseliä) IGM lämpökamera opastaa sinua löytämään kosteuden entistä nopeammin
  • Tallenna tulokset ja kuvat ja vie USB- kaapelilla tietokoneelle
  • Integroitu kosteusanturi mittaa nopeasti kosteuden ja erillinen toimitukseen kuuluva piikkikosteusanturi laajempaan kosteusmittaukseen
  • Sisältää laserosoittimen
  • Kestävä kuminen kotelointi ja helppokäyttöinen menuvalikko
  • Pakkaus sisältää MR08 vasa-anturisetin.