FLIR - Kosteusmittari - MR176 Kosteusmittari, IGM

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mitta-alue - 0...50 °C

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - kyllä

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - kyllä

  • Erillinen anturi - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950371763

Sähkönumero

6707510

Toimittajan tuotenumero

MR176

Tukkuerä

4

Näyttötapa:

digitaalinen

Mitta-alue:

0...50 °C

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

kyllä

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

kyllä

Erillinen anturi:

kyllä

Useita näyttöjä:

ei

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi J:

ei

Termoelementti tyyppi K:

ei

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Infrapunamittaus:

kyllä

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Lämpötilaeromittaus:

ei

Käyttöliittymä:

kyllä

FLIR MR176 Kosteusmittari, 80 x 60 IGM, vaihdettava hygrometrianturi

FLIR MR176 IGM kosteusmittari
Kosteusmittari IGM™  lämpökameralla

FLIR MR176 on ammattikäyttöön soveltuva “all-in-one” kosteusmittari IGM (Infrared Guided Measurement) lämpökameralla. Lämpökameran avulla paikannat nopeasti kosteat kohdat rakenteesta. Skannaa rakenne IGM lämpökameralla, löydä mahdolliset kosteusongelmat ja mittaa kohde kosteusmittausanturilla.

Ominaisuudet:
  • IR resoluutio 80 x 60 (4800 pikseliä) IGM lämpökamera opastaa sinua löytämään kosteuden entistä nopeammin
  • Tallenna tulokset ja kuvat ja vie USB- kaapelilla tietokoneelle
  • Integroitu kosteusanturi mittaa nopeasti kosteuden ja erillinen toimitukseen kuuluva piikkikosteusanturi laajempaan kosteusmittaukseen
  • Sisältää laserosoittimen
  • Kestävä kuminen kotelointi ja helppokäyttöinen menuvalikko
  • Näytön näkymä räätälöitävissä: valitse mitkä mittaukset näkyvät (kosteus, lämpötila, suhteellinen kosteus, höyrypaine, kastepiste, sekoitussuhde)
  • Manuaalinen lämpötilaskaalan lukitus
  • Vaihdettavat väripaletit: rauta, sateenkaari, ali-hälytys, harmaasävy
  • Vaihdettava suhteellisen kosteuden anturi
FLIR MR176:ssä oleva lämpötilan/suhteellisen kosteuden mittausanturi on myös erikseen vaihdettavissa, joten laitetta ei tarvitse erikseen lähettää kalibrointiin/huoltoon.