Etusivu

FLIR - Kosteusmittari - MR265 Kosteusmittari 160x120

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mitta-alue - 0...100 °C

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - kyllä

  • Erillinen anturi - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950322659

Sähkönumero

6707531

Toimittajan tuotenumero

MR265

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mitta-alue:

0...100 °C

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

kyllä

Erillinen anturi:

kyllä

Useita näyttöjä:

ei

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi J:

ei

Termoelementti tyyppi K:

ei

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Infrapunamittaus:

kyllä

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Lämpötilaeromittaus:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

MR265 Kosteusmittari 160x120 IGM