FLIR - Kosteusmittari - MR277 Kosteusmittari, IGM

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mitta-alue - 0...100 °C

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - kyllä

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - kyllä

  • Erillinen anturi - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950374771

Sähkönumero

6707524

Toimittajan tuotenumero

MR277

Tukkuerä

4

Näyttötapa:

digitaalinen

Mitta-alue:

0...100 °C

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

kyllä

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

kyllä

Erillinen anturi:

kyllä

Useita näyttöjä:

kyllä

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi J:

ei

Termoelementti tyyppi K:

ei

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Infrapunamittaus:

kyllä

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Lämpötilaeromittaus:

ei

Käyttöliittymä:

kyllä

FLIR MR277 Kosteusmittari, 160 x 120 IGM, vaihdettava hygrometrianturi



FLIR MR277 on tarkka ja helppokäyttöinen \"all-in-one\" työkalu ammattilaisille. FLIR MR277 mittarissa yhdistyy kosteus- ja hygrometri sekä lämpökamera, joiden avulla rakenteiden kosteusongelmat on helppo ja nopea paikantaa, tunnistaa sekä dokumentoida.
Mittarissa on sisäänrakennettu 160 x 120 resoluution lämpökamera, pintaa rikkomaton rakennekosteusmittari, vaihdettavissa oleva lämpötila- ja suhteellisen kosteuden anturi sekä erillinen piikkianturi. Siirrä mittaustulokset ja kuvat nopeasti ja vaivattomasti Bluetooth-yhteyden avulla FLIR Tools raportointiohjelmistoon. Ilmainen FLIR Tools raportointiohjelmiston avulla raporttien luominen on helppoa ja nopeaa niin mobiili, kuin PC laitteilla.

PAIKANNA KOSTEUS JA RAKENNUKSEN VAIPAN ONGELMAT
  • 160 x 120 IR-resoluution lämpökameran avulla paikannat ongelmakohdat nopeasti ja helposti
  • MSX-ominaisuus mahdollistaa selkeän ja yksityiskohtaisen kuvan luomisen yhdistämällä valokuvan antamat yksityiskohdat lämpökuvaan
  • Laserosoittimen avulla ongelmakohdan osoittaminen onnistuu helposti ja tarkasti
DIAGNOSOI TEHOKKAASTI JA TARKASTI
  • Todenna kosteuslöydökset sisäänrakennetun pintaarikkomattoman kosteusmittarin avulla
  • Tallenna tarkat mittaustulokset erillisen piikkikosteusanturin avulla
  • Laskennalliset parametrit: graania per pauna, grammaa per kilogramma, höyrynpaine ja kastepiste
ANALYSOI JA RAPORTOI
  • Kaikki mittaustulokset yhdessä tiedostossa: valokuva, lämpökuva ja hygrometrin mittaustulokset
  • Lataa kuvat ja mittaustulokset joko langottomasti Bluetooth yhteydellä tai USB-kaapelilla
  • Radiometrinen lämpökuva mahdollistaa kuvien jälkianalysoinnin
  • Laadi raportit nopeasti ilmaisen FLIR Tools ohjelmiston avulla

Ominaisuudet (Lämpökamera):
  • IR-resoluutio: 160 x 120 (19200 pikseliä)
  • Katselukulma (FOV): 55° × 43°
  • Herkkyys: <70 mk / 0,07°C
  • Lämpötila-alue: 0°C...+100°C
  • Väripaletit: Rauta, sateenkaari, arktinen, valkoinen-kuuma, musta-kuuma
  • Kuvatilat: MSX-yhdistelmä lämpökuva, lämpökuva, valokuva
  • Laserosoitin
  • Sisäinen muisti: 8 Gb
  • Näyttö: 2,8\" QVGA värinäyttö (320 x 240)
  • Digitaalinen kamera: 2 MP
  • Tallennusmuoto: Radiometrinen jpeg
  • Tallennus: 15000 kuvaa
Ominaisuudet (Kosteusmittaukset):
  • Mittausalue (piikillinen): 7% – 100%
  • Materiaaliryhmät (piikillinen): 11 materiaaliryhmää
  • Mittausalue (pintaa rikkomaton): 0% – 100 % RH
  • Mittaussyvyys: Maks. 19 mm
Ominaisuudet (ympäristömittaukset):
  • Suhteellinen kosteus mittausalue: 0% – 100%
  • Ilman lämpötila: 0°C...+50°C
  • Kastepiste: -30°C...+50°C
  • Höyrynpaine: 0 – 12 kPa
  • Sekoitussuhde: 0 – 80 g/kg (0 – 560 GPP)
Yleiset ominaisuudet:
  • Akunkesto: 16 tuntia
  • Akku: 4,2 V, 5400 mAh LiPo
  • Käyttölämpötila: -20°C...+60°C
  • Pudotustestattu: 2 m
  • Pakkaus sisältää: FLIR MR277 kosteusmittari, MR13 lämpötila- ja kosteusanturi, FLIR MR02 piikillinen kosteusanturi, USB-laturi, USB-kaapeli, rannehihna