FLIR - Kosteusmittari - MR40 Kosteuskynä + taskulamppu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - kyllä
Erillinen anturi - ei
Useita näyttöjä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950370414
Sähkönumero
6707483
Toimittajan tuotenumero
MR40
Tukkuerä
20
Näyttötapa:
digitaalinen
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:
kyllä
Erillinen anturi:
ei
Useita näyttöjä:
ei
Termoelementti tyyppi B:
ei
Termoelementti tyyppi E:
ei
Termoelementti tyyppi J:
ei
Termoelementti tyyppi K:
ei
Termoelementti tyyppi N:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Infrapunamittaus:
ei
Termoelementti tyyppi R:
ei
Termoelementti tyyppi S:
ei
Termoelementti tyyppi T:
ei
Termoelementti tyyppi RTD:
ei
Lämpötilaeromittaus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
FLIR MR40 on taskukokoinen ja erittäin kestävä kaksi piikkinen kosteusmittari, jossa on sisäänrakennettu taskulamppu. MR40 nopea ja helppokäyttöinen työkalu ammattilaiselle.
Ominaisuudet:
- Pienikokoinen mittari mahtuu taskuun ja mahdollistaa mittaukset ahtaissakin paikoissa
- LCD näyttö
- LED työvalo: 40 lm
- Vaihdettavissa olevat mittapiikit (pakkaus sisältää 4 kpl)
- Hälytysääni 5–12%, 13–60% ja 60%+ mittausalueilla
- Roisketiivis IP54 kotelointi
- Käyttölämpötila -10°C...+50°C
- 3m pudotustestattu
- Näytöpito
- Korkissa kalibrointi/piikkien tarkastus-toiminto
- On/Off painike ja automaattinen virrankatkaisu
- Sisältää: 2 kpl AAA paristoa


