FLIR - Kosteusmittari - MR55 Piikkikosteusmittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Mitta-alue - 0...60 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - kyllä
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - kyllä
Erillinen anturi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950370568
Sähkönumero
6708142
Toimittajan tuotenumero
MR55
Tukkuerä
15
Näyttötapa:
digitaalinen
Mitta-alue:
0...60 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
kyllä
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:
kyllä
Erillinen anturi:
ei
Useita näyttöjä:
kyllä
Termoelementti tyyppi B:
ei
Termoelementti tyyppi E:
ei
Termoelementti tyyppi J:
ei
Termoelementti tyyppi K:
ei
Termoelementti tyyppi N:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Infrapunamittaus:
ei
Termoelementti tyyppi R:
ei
Termoelementti tyyppi S:
ei
Termoelementti tyyppi T:
ei
Termoelementti tyyppi RTD:
ei
Lämpötilaeromittaus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
FLIR MR55 Piikkikosteusmittari Bluetooth yhteydellä. MR55 kosteusmittari on ammattilaisen valinta, kun mittarilta vaaditaan kustannustehokkuutta, tarkkuutta, kestävyyttä sekä luotettavuutta. Yhdistä kosteusmittari Bluetooth yhteyden avulla FLIR Tools sovellukseen ja tarkastele mittaustuloksia mobiililaitteeltasi. Mittarissa on sisäänrakennettuna 11 materiaaliryhmää joiden mittaus onnistuu nopeasti, tarkasti ja vaivattomasti. MR55 on mahdollista yhdistää METERLiNK yhteydellä varustettuihin FLIR lämpökameroihin.
Ominaisuudet:
- Mittaa ympäristölämpötilan ja suhteellisen kosteuden
- Automaattinen ympäristölämpötilan kompensointi
- Sisäänrakennettu 11 materiaaliryhmää
- Tarkasta oikea materiaaliryhmä näppärästi FLIR:n internetsivuilta skannaamalla mittarin selkäpuolella oleva QR-koodi mobiililaitteella
- Yhdistä MR55 langattomasti mobiililaitteen FLIR Tools sovellukseen tai FLIR lämpökameraan METERLiNK Bluetooth-yhteyden avulla
- Tarkasta mittarin toimintakyky kalibrointitestin avulla
- Helposti vaihdettavissa olevat piikkielektrodit
- Taustavalaistu LCD näyttö
- LED työvalo
- Data hold näytönpito-toiminto
- Micro-USB liitännän avulla päivitettävissä oleva firmware
- Iskunkestävä IP40 kotelointi
- Pudotustestattu: 2m
- Toimitus sisältää: MR55 kosteusmittari, suojapussi, 2 x AA paristo, vara piikkielektrodit


