FLIR - Kosteusmittari - MR59 Pallopääkosteusmittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - kyllä
Erillinen anturi - ei
Useita näyttöjä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950370599
Sähkönumero
6708143
Toimittajan tuotenumero
MR59
Tukkuerä
15
Näyttötapa:
digitaalinen
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:
kyllä
Erillinen anturi:
ei
Useita näyttöjä:
ei
Termoelementti tyyppi B:
ei
Termoelementti tyyppi E:
ei
Termoelementti tyyppi J:
ei
Termoelementti tyyppi K:
ei
Termoelementti tyyppi N:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Infrapunamittaus:
ei
Termoelementti tyyppi R:
ei
Termoelementti tyyppi S:
ei
Termoelementti tyyppi T:
ei
Termoelementti tyyppi RTD:
ei
Lämpötilaeromittaus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
FLIR MR59 Pallopääkosteusmittari Bluetooth yhteydellä. MR59 kosteusmittari on ammattilaisen valinta, kun mittarilta vaaditaan kustannustehokkuutta, tarkkuutta, kestävyyttä sekä luotettavuutta. Pallopääanturia on helppo kuljettaa pitkin mitattavia pintoja ja suurenkin alueen läpi käyminen onnistuu helposti ja nopeasti jättämättä jälkiä mittauspinnoille. MR59 kosteusmittari mittaa kosteuden jopa 100 mm syvyydestä materiaalista riippuen.
Yhdistä kosteusmittari Bluetooth yhteyden avulla FLIR Tools sovellukseen ja tarkastele mittaustuloksia mobiililaitteeltasi. MR59 on mahdollista yhdistää METERLiNK yhteydellä varustettuihin FLIR lämpökameroihin.
Yhdistä mittari lisävarusteena myytävään MR04 teleskooppi varteen ja mittaat kosteuden kattopinoilta ilman tikkaita tai lattiapinnoilta kätevästi seisaaltaan.
Ominaisuudet:
- Mittausalue: 0 – 100 % suhteellinen mittaus
- Mittaussyvyys: jopa 100 mm, materiaalista riippuen
- Yhdistä MR59 langattomasti mobiililaitteen FLIR Tools sovellukseen tai FLIR lämpökameraan METERLiNK Bluetooth-yhteyden avulla
- Taustavalaistu LCD näyttö
- LED työvalo
- Micro-USB liitännän avulla päivitettävissä oleva firmware
- Iskunkestävä IP40 kotelointi
- Pudotustestattu: 2m
- Toimitus sisältää: MR59 kosteusmittari, suojapussi, 9V paristo


