FLIR - Kosteusmittari - MR60 Pro Kosteusmittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - kyllä

  • Erillinen anturi - kyllä

  • Useita näyttöjä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950370605

Sähkönumero

6707484

Toimittajan tuotenumero

MR60

Tukkuerä

12

Näyttötapa:

digitaalinen

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

kyllä

Erillinen anturi:

kyllä

Useita näyttöjä:

kyllä

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi J:

ei

Termoelementti tyyppi K:

ei

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Infrapunamittaus:

ei

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Lämpötilaeromittaus:

ei

Käyttöliittymä:

kyllä

FLIR MR60 Pro Kosteusmittari

FLIR MR60 PRO on helppokäyttöinen kosteusmittari ammattilaisen tarpeisiin. Mittarilla mittaat materiaalien kosteuden pintaa rikkomattomasti tai tarvittaessa erillisellä piikkianturilla. Kuvakaappaus-toiminnolla tallennat mittaustulokset kätevästi tiedostona johon on liitetty mukaan myös päivämäärä, aika ja käytetyt asetukset. MR60 on yhteensopiva useimpien erillisten FLIR kosteusantureiden kanssa, joten mittarin toiminnallisuutta on helppo kasvattaa tarpeiden mukaan.

Ominaisuudet:
  • Paikanna kosteus nopeasti pintaa rikkomattoman mittauksen avulla
  • Ulkoisella piikkianturilla mittaat materiaalien resistiivisen kosteuden
  • Mittaustulokset esitettän näytöllä lukemin sekä värillisellä pylväsdiagrammilla
  • Tallenna jopa 10 000 kuvakaappausta ja lukemaa, jotka pystyy siirtämään PC:lle USB-kaapelin avulla
  • 11 esiasetettua materiaaliryhmää piikkianturilla tehtäviä mittauksia varten
  • Käyttäjän asetettavissa oleva kosteusraja jonka ylittyessä mittari antaa hälytysäänen ja näytön väri vaihtuu punaiseksi
  • Kirkas ja helppolukuinen värinäyttö
  • Intuitiivinen ja helppokäyttöinen graafinen käyttöliittymä
  • Tiedostojen hallinta ja raportointi ilmaisella FLIR Tool PC-ohjelmistolla