FLIR - Lähetin langaton - VST Langaton 2.4Ghz lähetin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiotaajuus - 2400 MHz
Kantama - 10 m
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Rolling code system - ei
Radiokaukosäätimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0793950406168
Sähkönumero
7108833
Toimittajan tuotenumero
VST
Tukkuerä
1
Radiotaajuus:
2400 MHz
Kantama:
10 m
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Rolling code system:
ei
Radiokaukosäätimellä:
ei
Uppoasennettava radiolähetin:
ei
Pinta-asennettava radiolähetin:
ei
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Näppäimistön suojakuori:
ei
Virtalähde:
muu
Langaton 2.4Ghz lähetin - VS70 videoskoopille
FLIR VST Langaton 2,4 GHz käsiohjain/lähetin FLIR VS70 videoskooppijärjestelmään.
FLIR VST Langaton 2,4 GHz käsiohjain/lähetin FLIR VS70 videoskooppijärjestelmään.


