FLIR - Lämpökamera 128x96 - FLIR C3-X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tarkkuus (vaaka) - 128 px
Lämpökuva - kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora) - 96 px
Näytön tarkkuus (vaaka) - 640 px
Näytön tarkkuus (pystysuora) - 480 px
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4743254004764
Sähkönumero
6708174
Toimittajan tuotenumero
90501-0201
Tukkuerä
8
Anturin tarkkuus (vaaka):
128 px
Lämpökuva:
kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora):
96 px
Näytön tarkkuus (vaaka):
640 px
Näytön tarkkuus (pystysuora):
480 px
Näytön koko:
3.5 inch
Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
kyllä
Kosketusnäyttö:
kyllä
Visuaalinen kuva:
kyllä
Lämpötilamittausalue:
-20...300 °C
Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:
0.07 °C
Suhteellinen mittaustarkkuus:
3 %
Videotallennus:
ei
Kuvia per sekunti:
8.7
Taajuusalue:
8...14 µm
SD-korttipaikka:
ei
CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:
ei
Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):
53.6 °
CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:
ei
Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):
42 °
USB-liitäntä:
kyllä
Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):
7.9 mrad
Automaattinen tarkennus:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Automaattinen näytön kierto:
kyllä
HDMI-liitin:
ei
Focus stacking:
ei
Laserilla:
ei
Ethernet:
ei
Kuvanparannus:
kyllä
Kuvakoon suurennus:
ei
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
kyllä
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
ei
Analoginen videoulostulo:
ei
Gigabit Ethernet:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
FireWire-liitäntä (IEEE1394):
ei
Ilmaisimen jäähdytys:
ei
Käyttölämpötila:
-10...50 °C
Taskulamppu:
kyllä
Jalustatuki:
kyllä
Soveltuu vaihdettaville linsseille:
ei
Digitaalinen hälytys:
kyllä
Kosteussensori:
ei
Laseretäisyysmittari:
ei
Akkutoiminen:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Akun kesto:
4 h
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Paino:
0.19 kg
Flir C3-X WiFi Lämpökamera on kompaktin kokoinen lämpökamera joka soveltuu erinomaisesti LVIK ja sähkölaitteistojen vianetsintään sekä kiinteistöhuoltoon. Ominaisuuksiin lukeutuu 128 x 96 IR-resoluution lämpökamera, 5 MP valokuvakamera sekä LED työvalo, joiden avulla paikannat ongelmakohdat helposti ja nopeasti. Kamera on yhdistettävissä FLIR Ignite™ pilvipalveluun, joka mahdollistaa kuvien siirtämisen ja tallentamisen WiFi:n avulla nopeasti ja turvallisesti. Näin ollen ottamasi kuvat ovat aina saatavilla, silloin kun niitä tarvitset.
Ominaisuudet:
- IR-Resoluutio: 128 x 96
- Herkkyys: <70 mK (0,07 C°)
- Minimi tarkennusetäisyys: Lämpökamera 10 cm / MSX 30 cm
- Valokuvakamera: 5 MP
- Tarkennus: Kiinteä
- Lämpötila-alue -20...+300 C°
- Tarkkuus: ±3°C ja yli 100 C° ±3 %
- Mittaustyökalut: Pistemittaus sekä aluemittaustyökalut (minimi ja maksimi lämpötilat)
- Kuvan säätö: Automaattinen
- Kuvatilat: Lämpökuva, valokuva, MSX yhdistelmäkuva, kuva-kuvassa
- Näyttö: 3,5\" kosketusnäyttö
- Näytön suunnan automaattinen kierto
- Bluetooth: PAN
- Wi-Fi: 802.11 a/ac/b/g/n (2.4 and 5 GHz)
- Muisti: 5000 kuvan sisäinen muisti ja sisäänrakennettu FLIR Ignite pilvipalvelu yhteensopivuus (WiFi)
- Kuvaformaatti: JPEG, 14-bit
- Sisäänrakennettu akku
- Akunkesto: 4 tuntia
- Liitäntä: USB-C
- Latausaika: 2 tuntia
- Suojausluokka: IP54
- Pudotustestattu: 2 m
- Tripod kiinnitys: Sisäänrakennettu 1/4-20


