FLIR - Lämpökamera 160x120 - FLIR C5

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tarkkuus (vaaka) - 160 px

  • Lämpökuva - kyllä

  • Anturin tarkkuus (pystysuora) - 120 px

  • Näytön tarkkuus (vaaka) - 640 px

  • Näytön tarkkuus (pystysuora) - 480 px

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4743254004467

Sähkönumero

6708161

Toimittajan tuotenumero

89401-0202

Tukkuerä

1

Anturin tarkkuus (vaaka):

160 px

Lämpökuva:

kyllä

Anturin tarkkuus (pystysuora):

120 px

Näytön tarkkuus (vaaka):

640 px

Näytön tarkkuus (pystysuora):

480 px

Näytön koko:

3.5 inch

Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

kyllä

Kosketusnäyttö:

kyllä

Visuaalinen kuva:

kyllä

Lämpötilamittausalue:

-20...400 °C

Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:

0.07 °C

Suhteellinen mittaustarkkuus:

3 %

Videotallennus:

ei

Kuvia per sekunti:

9

Taajuusalue:

8...14 µm

SD-korttipaikka:

ei

CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:

ei

Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):

54 °

CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:

ei

Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):

42 °

USB-liitäntä:

kyllä

Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):

6.3 mrad

Automaattinen tarkennus:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

kyllä

Automaattinen näytön kierto:

kyllä

HDMI-liitin:

ei

Focus stacking:

ei

Laserilla:

ei

Ethernet:

ei

Kuvanparannus:

kyllä

Digitaalinen zoom:

4

Kuvakoon suurennus:

ei

Muistitoiminto:

kyllä

Sisäinen muisti:

kyllä

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

ei

Gigabit Ethernet:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

FireWire-liitäntä (IEEE1394):

ei

Ilmaisimen jäähdytys:

ei

Käyttölämpötila:

-10...50 °C

Taskulamppu:

kyllä

Jalustatuki:

kyllä

Soveltuu vaihdettaville linsseille:

ei

Digitaalinen hälytys:

ei

Kosteussensori:

ei

Laseretäisyysmittari:

ei

Akkutoiminen:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Akun kesto:

4 h

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Paino:

0.19 kg

FLIR C5 Lämpökamera, MSX 160 x 120 WiFi



Flir C5 WiFi Lämpökamera on kompaktin kokoinen lämpökamera joka soveltuu erinomaisesti LVIK ja sähkölaitteistojen vianetsintään sekä kiinteistöhuoltoon. Ominaisuuksiin lukeutuu 160 x 120 IR-resoluution lämpökamera, 5 MP  valokuvakamera sekä LED työvalo, joiden avulla paikannat ongelmakohdat helposti ja nopeasti. Kamera on yhdistettävissä FLIR Ignite™ pilvipalveluun, joka mahdollistaa kuvien siirtämisen ja tallentamisen WiFi:n avulla nopeasti ja turvallisesti. Näin ollen ottamasi kuvat ovat aina saatavilla, silloin kun niitä tarvitset.

Ominaisuudet:
  • IR-Resoluutio: 160 x 120 (19200 pikseliä)
  • Herkkyys: <70 mK (0,07 C°)
  • Minimi tarkennusetäisyys: Lämpökamera 10 cm / MSX 30 cm
  • Valokuvakamera: 5 MP
  • Tarkennus: Kiinteä
  • Lämpötila-alue -20...+400 C°
  • Tarkkuus: ±3°C ja yli 100 C° ±3 %
  • Mittaustyökalut: Pistemittaus sekä aluemittaustyökalut (minimi ja maksimi lämpötilat)
  • Kuvan säätö: Automaattinen ja manuaalinen tason ja leveyden säätö
  • Kuvatilat: Lämpökuva, valokuva, MSX yhdistelmäkuva, kuva-kuvassa
  • Näyttö: 3,5\" kosketusnäyttö
  • Näytön suunnan automaattinen kierto
  • Bluetooth: PAN
  • Wi-Fi: 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 ja 5 GHz)
  • Muisti: 5000 kuvan sisäinen muisti ja sisäänrakennettu FLIR Ignite pilvipalvelu yhteensopivuus (WiFi)
  • Kuvaformaatti: JPEG, 14-bit
  • Sisäänrakennettu akku
  • Akunkesto: 4 tuntia
  • Liitäntä: USB-C
  • Latausaika: 2 tuntia
  • Suojausluokka: IP54
  • Pudotustestattu: 2 m
  • Tripod kiinnitys: Sisäänrakennettu 1/4-20