FLIR - Lämpökamera - Autolaturi Micro-USB (EX, C2)

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 12...24 V

  • Latausjännite - 5...5 V

  • Pikalatauslaite - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Pituus - 1000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332558004876

Sähkönumero

6707451

Toimittajan tuotenumero

T198532

Tukkuerä

1

Nimellisjännitealue:

12...24 V

Latausjännite:

5...5 V

Pikalatauslaite:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Pituus:

1000 mm

Leveys:

65 mm

Korkeus:

75 mm

Autolaturi Micro-USB (EX, C2)



FLIR Ex-sarjan autolaturi
Yhteensopivuus:
  • 63901-0101; FLIR E4
  • 63906-0604; FLIR E4 (incl. Wi-Fi)
  • 63905-0501; FLIR E5
  • 63909-0904; FLIR E5 (incl. Wi-Fi)
  • 63902-0202; FLIR E6
  • 63907-0704; FLIR E6 (incl. Wi-Fi)
  • 63903-0303; FLIR E8
  • 63908-0805; FLIR E8 (incl. Wi-Fi)
  • 73701-0101; FLIR K2
  • 72001-0101; FLIR C2
  • 72002-0202; FLIR C2 Educational Kit
  • 72003-0303; FLIR C3 (incl. Wi-Fi)
  • 72003-0404; FLIR C3 (incl. Wi-Fi) Educational Kit