FLIR - Lämpökamera - FLIR Cx5 ATEX Lämpökamera

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tarkkuus (vaaka) - 160 px
Lämpökuva - kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora) - 120 px
Näytön tarkkuus (vaaka) - 640 px
Näytön tarkkuus (pystysuora) - 480 px
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4743254006119
Sähkönumero
6707541
Toimittajan tuotenumero
89401-0203
Tukkuerä
1
Anturin tarkkuus (vaaka):
160 px
Lämpökuva:
kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora):
120 px
Näytön tarkkuus (vaaka):
640 px
Näytön tarkkuus (pystysuora):
480 px
Näytön koko:
3.5 inch
Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
kyllä
Kosketusnäyttö:
kyllä
Visuaalinen kuva:
kyllä
Lämpötilamittausalue:
-10...400 °C
Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:
0.07 °C
Suhteellinen mittaustarkkuus:
5 %
Videotallennus:
ei
Kuvia per sekunti:
8.7
Taajuusalue:
8...14 µm
SD-korttipaikka:
ei
CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:
ei
Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):
54 °
CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:
ei
Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):
42 °
USB-liitäntä:
kyllä
Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):
6.3 mrad
Automaattinen tarkennus:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Automaattinen näytön kierto:
kyllä
HDMI-liitin:
ei
Focus stacking:
ei
Laserilla:
ei
Ethernet:
ei
Kuvanparannus:
kyllä
Digitaalinen zoom:
4
Kuvakoon suurennus:
ei
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
kyllä
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
ei
Analoginen videoulostulo:
ei
Gigabit Ethernet:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
FireWire-liitäntä (IEEE1394):
ei
Ilmaisimen jäähdytys:
ei
Käyttölämpötila:
-10...50 °C
Taskulamppu:
kyllä
Jalustatuki:
kyllä
Soveltuu vaihdettaville linsseille:
ei
Digitaalinen hälytys:
ei
Kosteussensori:
ei
Laseretäisyysmittari:
ei
Akkutoiminen:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Akun kesto:
4 h
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Paino:
0.69 kg


