FLIR - Lämpökamera FLIR E-sarja - 24° Linssi ja kotelo (Exx)

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kamera

  • Laajakulmaobjektiivi - ei

  • Teleobjektiivi - ei

  • Polttovälin koko - 17...17 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4743254003125

Sähkönumero

6707427

Toimittajan tuotenumero

T199589

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kamera

Laajakulmaobjektiivi:

ei

Teleobjektiivi:

ei

Polttovälin koko:

17...17 mm

Väri:

musta

Makro-objektiivi:

ei

Objektiivin kiinnitys:

bajonetti

FLIR 24° Linssi ja säilytyskotelo Exx-sarjaan



Linssi 24° ja laukku Exx-sarja
Yhteensopivat kamerat:

• FLIR E75, E85, E95, T530 ja T540

FLIR -tuote

Tutustu FLIR-sarjaan