Etusivu

FLIR - Lämpökamera FLIR E-sarja - Kantolaukku olkahihnalla (Ex)

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pussi

  • Materiaali - tekstiili

  • Lokeroiden lukumäärä - 1

  • Halkaisija - 270 mm

  • Korkeus - 145 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

FLIR E-sarja

EAN-koodi

7332558004906

Sähkönumero

6707453

Toimittajan tuotenumero

T198529

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

pussi

Materiaali:

tekstiili

Lokeroiden lukumäärä:

1

Halkaisija:

270 mm

Korkeus:

145 mm

Materiaalin laatu:

muu

Pyörillä:

ei

Sisältää olkahihnan:

kyllä

Lukolla:

ei

Teleskooppinen vetokahva:

ei

Leveys:

115 mm

Vaahtomuovilla:

ei

Syvyys:

270 mm

Osastonjakajilla:

ei

Väri:

musta

Punainen huomioväri:

ei

Soveltuu riippulukolle:

ei

Irroitettavalla lokerolla:

ei

Kantolaukku olkahihnalla Ex-sarjaan

FLIR Kangaskantolaukku Ex-sarja
FLIR Kangaskantolaukku suojaa kameraasi iskuilta ja kolhuilta.

Yhteensopivuus: 
  • Ex Sarja E4, E5, E6 ja E8