FLIR - Lämpökamera FLIR E-sarja - USB-C - USB-C (Exx, T5xx)

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - muu

  • Liitäntä 1 - USB

  • Liitäntä 2 - USB

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - muu

  • Terminaalivastuksella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4743254003156

Sähkönumero

6707431

Toimittajan tuotenumero

T911705ACC

Tukkuerä

1

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

muu

Liitäntä 1:

USB

Liitäntä 2:

USB

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

muu

Terminaalivastuksella:

ei

Suojattu:

ei

USB-C uros - USB-C uros kaapeli (USB 2.0), 1.0 m (Exx, T5xx)



Flir USB-2.A - USB type C
Yhteensopivat kamerat:
  • E75, E85, E95, T530 T540

FLIR -tuote

Tutustu FLIR-sarjaan