Etusivu

FLIR - Lämpökamera - FLIR E52 24°, 240x180, +550°C

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tarkkuus (vaaka) - 240 px

  • Lämpökuva - kyllä

  • Anturin tarkkuus (pystysuora) - 180 px

  • Näytön tarkkuus (vaaka) - 640 px

  • Näytön tarkkuus (pystysuora) - 480 px

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

FLIR E-sarja

EAN-koodi

4743254006089

Sähkönumero

6708179

Toimittajan tuotenumero

84502-0301

Tukkuerä

1

Anturin tarkkuus (vaaka):

240 px

Lämpökuva:

kyllä

Anturin tarkkuus (pystysuora):

180 px

Näytön tarkkuus (vaaka):

640 px

Näytön tarkkuus (pystysuora):

480 px

Näytön koko:

4 inch

Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

kyllä

Kosketusnäyttö:

kyllä

Visuaalinen kuva:

kyllä

Lämpötilamittausalue:

-20...550 °C

Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:

0.05 °C

Suhteellinen mittaustarkkuus:

2 %

Videotallennus:

kyllä

Kuvia per sekunti:

30

Taajuusalue:

7.5...14 µm

SD-korttipaikka:

kyllä

CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:

ei

Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):

24 °

CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:

ei

Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):

18 °

USB-liitäntä:

kyllä

Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):

1.75 mrad

Automaattinen tarkennus:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

kyllä

Automaattinen näytön kierto:

kyllä

HDMI-liitin:

ei

Focus stacking:

ei

Laserilla:

kyllä

Ethernet:

ei

Kuvanparannus:

kyllä

Digitaalinen zoom:

4

Kuvakoon suurennus:

ei

Muistitoiminto:

kyllä

Sisäinen muisti:

ei

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

ei

Gigabit Ethernet:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

FireWire-liitäntä (IEEE1394):

ei

Ilmaisimen jäähdytys:

ei

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Taskulamppu:

kyllä

Jalustatuki:

kyllä

Soveltuu vaihdettaville linsseille:

ei

Digitaalinen hälytys:

kyllä

Kosteussensori:

ei

Laseretäisyysmittari:

ei

Akkutoiminen:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Akun kesto:

2.5 h

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Paino:

1 kg

FLIR E52 24°, 240x180, -20°C...+550°C

FLIR E52 on suunniteltu erityisesti kunnonvalvontaan ja sähkö- sekä mekaanisten laitteiden tarkastuksiin. 240 x 180 IR-resoluution ja 0,05°C herkkyyden omaavalla ilmaisimella mittaat lämpötilan tarkasti jopa 550°C asti. Korkealaatuinen optiikka ja manuaalinen tarkennus auttavat löytämään pienetkin lämpötilaerot ja MSX™ visuaali- ja lämpökamerakuvan yhdistelmäkuvalla selkeytät kohdetta entisestään. Naarmunkestävä Dragontrail™ suojalasi ja IP54 suojaluokitus mahdollistavat laitteiden käytön kovemmissakin olosuhteissa.

Tallenna, organisoi ja jaa kuvat sekä videot turvallisesti ja helposti FLIR Ignite pilvipalvelun avulla. FLIR Ignite mahdollistaa kuvien automaattisen tallennuksen kamerasta suoraan pilvipalveluun jolloin ne ovat aina varmuuskopioitu sekä käytettävissä missä ja milloin tahansa.

Paranna kuvan kontrastia ja korosta potentiaalisia ongelmakohtia yhden kosketuksen lämpötila-asteikon säädöllä. Ominaisuuden avulla asetat lämpötila-asteikon ylä- ja alatasot maksimikontrastiin automaattisesti siihen kohtaan kuvasta mitä kosketat.

FLIR E52 kamerassa on FLIR Route Creator valmius. Erikseen myytävien FLIR Route Creator-liitännäisen ja FLIR Thermal Studio Pro ohjelmiston avulla nopeutat tarkastusten tekoa, hallitset ja editoit suuriakin kuvamassoja sekä laadit tarkastusraportit ennennäkemättömän helposti ja nopeasti.

Tekniset ominaisuudet
  • IR-resoluutio: 240 x 180 (43 200 pikselin resoluutio)
  • Herkkyys (NETD): <50 mK (0,05°C)
  • Katselukulma (FOV): 24° x 18°
  • Minimi tarkennusetäisyys: 0,15 m
  • Kuvataajuus: 30 Hz
  • Tarkkuus: ±2°C tai ±2% lukemasta
  • Lämpötila-alue: -20°C...+550°C
  • Tarkennus: Manuaalinen
  • Digitaalinen Zoom: 1-4x
  • Valokuvakamera: 5 MP
  • Näyttö: 4”, 640 x 480 kapasitiivinen kosketusnäyttö
  • Tallennus: SD muistikortti ja FLIR Ignite pilvipalvelu
  • Laserosoitin
  • Naarmunkestävä Dragontrail™ suojalasi
  • Akunkesto: 2,5 tuntia
  • Bluetooth, WiFi, DisplayPort ja USB-C 2.0
  • FLIR Ignite pilvipalvelu
  • Suojausluokka: IP54
  • Pudotuskestävyys: 2m
Kuvantaminen ja mittaaminen
  • MSX™ kuvanparannus
  • Väripaletit: Valittavana 7 erilaista väripalettia
  • Kuvatilat: Lämpökuva, Visuaalikuva, MSX, PiP (kuva-kuvassa)
  • Mittaustyökalut: Ei-mittausta, keskipiste, kuumin piste, kylmin piste, 3 sijoitettavaa pistettä, kuuminpiste-mittapiste, isotermi
  • Käyttäjän ohjelmoitavissa oleva painike: 1 kpl
  • Video: Radiometrinen videotallennus (.csq)
Käyttöliittymä
  • Kielet: 21 kielivalintaa mukaan lukien Suomi, Ruotsi ja Englanti
  • Näyttö: 4\" Kosketusnäyttö, automaattinen näytön kierto
  • Kameraa voidaan operoida näppäimistöllä tai kosketusnäytöllä
  • Tekstikommentit: Näppäimistö kosketusnäytöllä ja ennakolta tehty lista
  • Äänikommentit: Maksimissaan 60 sekunnin tallennus sisäänrakennetun mikrofonin tai Bluetoothin avulla.
Toimitussisältö

Pakkaus sisältää: E52 lämpökameran, 2 kpl akkuja, akkulaturi ja virtalähde, kova kantolaukku, linssisuojukset, käsihihna, 8 GB SD muistikortti, USB 2.0 - USB-C kaapeli, USB-C - USB-C kaapeli, USB-C-HDMI adapteri, pikaohje, kalibrointitodistus