Etusivu

FLIR - Lämpökamera - FLIR E54 24°, 320x240, +650°C

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tarkkuus (vaaka) - 320 px

  • Lämpökuva - kyllä

  • Anturin tarkkuus (pystysuora) - 240 px

  • Näytön tarkkuus (vaaka) - 640 px

  • Näytön tarkkuus (pystysuora) - 480 px

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4743254004733

Sähkönumero

6708164

Toimittajan tuotenumero

84512-1201

Tukkuerä

1

Anturin tarkkuus (vaaka):

320 px

Lämpökuva:

kyllä

Anturin tarkkuus (pystysuora):

240 px

Näytön tarkkuus (vaaka):

640 px

Näytön tarkkuus (pystysuora):

480 px

Näytön koko:

4 inch

Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

kyllä

Kosketusnäyttö:

kyllä

Visuaalinen kuva:

kyllä

Lämpötilamittausalue:

-20...650 °C

Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:

0.04 °C

Suhteellinen mittaustarkkuus:

2 %

Videotallennus:

kyllä

Kuvia per sekunti:

30

Taajuusalue:

7.5...14 µm

SD-korttipaikka:

kyllä

CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:

ei

Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):

24 °

CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:

ei

Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):

18 °

USB-liitäntä:

kyllä

Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):

1.31 mrad

Automaattinen tarkennus:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

kyllä

Automaattinen näytön kierto:

kyllä

HDMI-liitin:

kyllä

Focus stacking:

ei

Laserilla:

kyllä

Ethernet:

ei

Kuvanparannus:

kyllä

Digitaalinen zoom:

4

Kuvakoon suurennus:

kyllä

Muistitoiminto:

kyllä

Sisäinen muisti:

ei

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

ei

Gigabit Ethernet:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

FireWire-liitäntä (IEEE1394):

ei

Ilmaisimen jäähdytys:

ei

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Taskulamppu:

kyllä

Jalustatuki:

kyllä

Soveltuu vaihdettaville linsseille:

ei

Digitaalinen hälytys:

kyllä

Kosteussensori:

ei

Laseretäisyysmittari:

ei

Akkutoiminen:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Sisääntulojännite AC 50 Hz:

90...260 V

Sisääntulojännite AC 60 Hz:

90...260 V

Sisääntulojännite DC:

3.6...5 V

Akun kesto:

2.5 h

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Paino:

1 kg

FLIR E54 24°, 320x240, -20°C...+650°C / FLIR Thermal Studio Starter

FLIR E54 on suorituskykyinen lämpökamera jossa on 4”, 640 x 480 kapasitiivinen kosketusnäyttö. IR-resoluutio 320x240 ja herkkä ilmaisin (0,04°C) tekevät kuvasta erityisen korkealaatuisen ja lämpökamera löytää pienetkin lämpötilaerot.

UltraMax ™ kuvanparannuksella tuplaat kuvien resoluution sekä MSX ™ visuaali- ja lämpökamerakuvan yhdistelmäkuvalla selkeytät kohdetta. Naarmunkestävä Dragontail™ suojalasi ja IP54 suojaluokitus mahdollistavat laitteiden käyttön kovemmissakin olosuhteissa.

Ominaisuudet:
  • Resoluutio: 320x240 (76 800 pikselin resoluutio)
  • Parannettu MSX™ ominaisuus • UltraMax ™ kuvanparannus
  • 4”, 640 x 480 kapasitiivinen kosketusnäyttö
  • 24° katselukulma
  • Naarmunkestävä Dragontail™ suojalasi
  • Kameraa voidaan operoida näppäimistöllä tai kosketusnäytöllä
  • Nopea käyttöliittymä
  • Yhdistä mobiililaitteisiin WiFi:llä tai FLIR mittalaitteisiin Bluetooth METERLiNK® yhteydellä
  • Laaja lämpötila-alue, jopa -20°C...+650°C
  • Pakkaus sisältää: E54 lämpökameran, 2 kpl akkuja, linssisuojukset, käsihihna, kova kantolaukku, kaulanauna, virtalähde, 8 GB SD muistikortti, USB 2.0 - USB-C kaapeli, USB-C - USB-C kaapeli, USB-C-HDMI kaapeli, käyttöohje, kalibrointitodistus