FLIR - Lämpökamera - FLIR E6 PRO 240 x 180 WiFi

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tarkkuus (vaaka) - 240 px

  • Lämpökuva - kyllä

  • Anturin tarkkuus (pystysuora) - 180 px

  • Näytön tarkkuus (vaaka) - 640 px

  • Näytön tarkkuus (pystysuora) - 480 px

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4743254006461

Sähkönumero

6707535

Toimittajan tuotenumero

13302-0201

Tukkuerä

1

Anturin tarkkuus (vaaka):

240 px

Lämpökuva:

kyllä

Anturin tarkkuus (pystysuora):

180 px

Näytön tarkkuus (vaaka):

640 px

Näytön tarkkuus (pystysuora):

480 px

Näytön koko:

3.5 inch

Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

kyllä

Kosketusnäyttö:

kyllä

Visuaalinen kuva:

kyllä

Lämpötilamittausalue:

-20...550 °C

Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:

0.05 °C

Suhteellinen mittaustarkkuus:

2 %

Videotallennus:

ei

Kuvia per sekunti:

9

Taajuusalue:

7.5...13 µm

SD-korttipaikka:

ei

CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:

ei

Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):

33 °

CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:

ei

Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):

25 °

USB-liitäntä:

kyllä

Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):

2.5 mrad

Automaattinen tarkennus:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

kyllä

Automaattinen näytön kierto:

kyllä

HDMI-liitin:

ei

Focus stacking:

ei

Laserilla:

ei

Ethernet:

ei

Kuvanparannus:

kyllä

Kuvakoon suurennus:

ei

Muistitoiminto:

kyllä

Sisäinen muisti:

kyllä

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

ei

Gigabit Ethernet:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

FireWire-liitäntä (IEEE1394):

ei

Ilmaisimen jäähdytys:

ei

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Taskulamppu:

kyllä

Jalustatuki:

ei

Soveltuu vaihdettaville linsseille:

ei

Digitaalinen hälytys:

ei

Kosteussensori:

ei

Laseretäisyysmittari:

ei

Akkutoiminen:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Akun kesto:

4 h

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Paino:

0.59 kg

FLIR E6 PRO 240 x 180 WiFi, IGNITE



FLIR E6 PRO on ammattikäyttöön suunniteltu erittäin helppokäyttöinen lämpökamera. Kamera soveltuu erinomaisesti teollisuuden kunnossapitoon ja kunnonvalvontaan sekä sähkö- ja mekaanisten laitteistojen vianetsintään.

  • Löydä potentiaaliset vikakohteet helposti ja nopeasti kiinteätarkenteisen optiikan ja suuren 640x480 resoluutioisen kosketusnäytön avulla
  • FLIR Ignite mahdollistaa kuvien automaattisen tallennuksen pilvipalveluun, lämpökuvien editoinnin ja jakamisen kollegoille tai asiakkaille. FLIR Ignite pilvipalvelu voidaan yhdistää FLIR Thermal Studioon, jolloin kuvat ovat heti käytettävissä myös tarkempaa analysointia ja raportointia varten. OTA (Over The Air) päivitykset varmistavat, että kamerassa on aina viimeisin ohjelmistoversio ja ominaisuudet käytettävissä
  • Kevyt (0,59 kg) rakenne ja Power Grip päällyste tekee kameran käyttämisestä miellyttävää myös pitkien kuvauspäivien ajan
  • FLIR E6 Pro on suunniteltu kestämään päivittäistä käyttöä työmaa- ja teollisuusympäristöissä. Kamerassa on kestävä kaksoisvalettu IP54, 2 m pudotustestattu, 25 g iskutestattu ja 2 g tärinätestattu kotelointi
  • Nopeuta työskentelyä innovatiivisten ominaisuuksien avulla. 1-kosketuksen lämpötila-asteikon säätö mahdollistaa kuvan kontrastin muuttamisen napauttamalla kosketusnäyttöä ja raportointi nopeutuu, kun kuviin lisätyt kuvakommentit siirtyvät automaattisesti raportointiohjelmistoon
  • FLIR MSX kuvanparannus tuo valokuvan yksityiskohdat lämpökuvaan luoden erittäin tarkkoja ja yksityiskohtaisia helposti tulkittavia kuvia. 5 MP valokuvakamera mahdollistaa perinteisen valokuvan lisäämisen lämpökuvan rinnalle helpottaen raportointia ja kuvien tulkintaa

Ominaisuudet:
  • IR-Resoluutio: 240 x 480 (43 200 pikseliä)
  • Katselukulma (FOV): 33° x 25°
  • Minimi tarkennusetäisyys: 36 cm
  • Spatiaalinen erottelykyky (IFOV): 2,5 mrad
  • Tarkkuus: ±2°C / ±2%
  • Lämpötila-alue: -20°C...+550°C
  • Mittaustyökalut: Keskipiste, Aluemittaustyökalu (kylmäpiste / kuumapiste), isotermi, Delta T
  • Näyttö: 3,5 " kosketusnäyttö, 640 x 480
  • Herkkyys / NETD: <0,05°C / <50 mK
  • Tarkennus: Kiinteä tarkennus
  • Kuvataajuus: 9 Hz
  • Valokuvakamera: 5 MP
  • LED Työvalo
  • Yhteydet: USB-C ja WiFi: 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz ja 5 GHz)
  • Kuvakommentit: Tekstikommenttien lisääminen kuviin
  • FLIR Ignite: Kuvien tallennus pilvipalveluun WiFi:n avulla
  • FLIR Thermal Studio: Yhteensopiva FLIR Thermal Studio analysointi- ja raportointiohjelmistoperheen kanssa
  • Kuvatilat: Lämpökuva, MSX-yhdistelmäkuva, valokuva, Kuva-kuvassa (PiP), Sekoitus
  • Väripaletit: Rauta, valkoinen-kuuma, Musta-kuuma, Sateenkaari, Arktinen, Laava, Sateenkaari korkeakontrasti
  • Akunkesto / latausaika: 4 h / 2h
  • Paino: 0,59 kg
  • Muisti: Sisäinen muistikortti ja FLIR Ignite pilvitallennus WiFi-yhteydellä
  • Toimitussisältö: FLIR E6 PRO lämpökamera, kova kuljetuslaukku, 2 x akku, USB-C kaapeli, virtalähde, akkulaturi, kalibrointitodistus