FLIR - Lämpökamera - FLIR E76 14°, 320x240, +650°C

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tarkkuus (vaaka) - 320 px

  • Lämpökuva - kyllä

  • Anturin tarkkuus (pystysuora) - 240 px

  • Näytön tarkkuus (vaaka) - 640 px

  • Näytön tarkkuus (pystysuora) - 480 px

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4743254004597

Sähkönumero

6708165

Toimittajan tuotenumero

78511-1101

Tukkuerä

1

Anturin tarkkuus (vaaka):

320 px

Lämpökuva:

kyllä

Anturin tarkkuus (pystysuora):

240 px

Näytön tarkkuus (vaaka):

640 px

Näytön tarkkuus (pystysuora):

480 px

Näytön koko:

4 inch

Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

kyllä

Kosketusnäyttö:

kyllä

Visuaalinen kuva:

kyllä

Lämpötilamittausalue:

-20...650 °C

Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:

0.03 °C

Suhteellinen mittaustarkkuus:

2 %

Videotallennus:

kyllä

Kuvia per sekunti:

30

Taajuusalue:

7.5...14 µm

SD-korttipaikka:

kyllä

CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:

ei

Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):

14 °

CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:

ei

Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):

10 °

USB-liitäntä:

kyllä

Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):

0.75 mrad

Automaattinen tarkennus:

kyllä

Wi-Fi-yhteensopiva:

kyllä

Automaattinen näytön kierto:

kyllä

HDMI-liitin:

kyllä

Focus stacking:

ei

Laserilla:

kyllä

Ethernet:

ei

Kuvanparannus:

kyllä

Digitaalinen zoom:

4

Kuvakoon suurennus:

kyllä

Muistitoiminto:

kyllä

Sisäinen muisti:

ei

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

ei

Gigabit Ethernet:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

FireWire-liitäntä (IEEE1394):

ei

Ilmaisimen jäähdytys:

ei

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Taskulamppu:

kyllä

Jalustatuki:

kyllä

Soveltuu vaihdettaville linsseille:

kyllä

Digitaalinen hälytys:

kyllä

Kosteussensori:

ei

Laseretäisyysmittari:

kyllä

Akkutoiminen:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Sisääntulojännite AC 50 Hz:

90...260 V

Sisääntulojännite AC 60 Hz:

90...260 V

Sisääntulojännite DC:

3.6...5 V

Akun kesto:

2.5 h

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Paino:

1 kg

FLIR E76 14°, 320x240, -20°C...+650°C / FLIR Thermal Studio Starter



FLIR E76 14° optiikalla

E76- sarjan suorituskykyiset lämpökamerat joissa on 4”, 640 x 480 kapasitiivinen kosketusnäyttö ja automaattitarkennus & lasertarkennus. Korkea resoluutioluokka (jopa 320×240 = 76 800 pikseliä) ja erittäin herkkä ilmaisin (0,03°C) tekevät kuvasta erityisen korkealaatuisen ja lämpökamerat löytävät pienetkin lämpötilaerot.

25% kirkkaampi näyttö ja nopeampi käyttöliittymä lisäävät huomattavasti käyttömukavuutta. UltraMax ™ kuvanparannuksella tuplaat kuvien resoluution sekä MSX ™ visuaali- ja lämpökamerakuvan yhdistelmäkuvalla selkeytät kohdetta. Naarmunkestävä Dragontail™ suojalasi ja IP54 suojaluokitus mahdollistavat laitteiden käyttön kovemmissakin olosuhteissa.

Kamera on suunniteltu ammattilämpökuvaajille päivittäiseen käyttöön. Laitteissa on kapasitiivinen kosketusnäyttö, erittäin laadukas 14° optiikka ja monipuoliset mittaustyökalut

Ominaisuudet:
  • IR-resoluutio: 320 x 240 (76 800 pikseliä)
  • UltraMax™ kuvanparannus: 307 200 pikseliä
  • Lämpötila-alue: -20°C...+650°C
  • Tarkkuus: ±2°C tai ±2% lukemasta
  • Herkkyys (NETD): 30 mK (0,03°C)
  • Digitaalinen zoom: 1-4x
  • Tarkennus: Laser-automaattitarkennus ja manuaalitarkennus
  • Minimi tarkennusetäisyys: 15 cm
  • Akunkesto: 2,5 h
  • Näyttö: 4”, 640 x 480 kapasitiivinen kosketusnäyttö
  • Mittaustyökalut: Piste- ja aluetyökalu
  • Kuvatilat: Lämpökuva, Kuva kuvassa, MSX®, Visuaali
  • Isotermit & värihälytykset: Yli, ali ja väli & eristeindeksi & kastepiste
  • Laseretäisyysmittari
  • Kompassi & GPS
  • Valokuvakamera: 5MP (53° x 41°), LED lampulla
  • Radiometrinen videotallennus
  • Liitännät: USB 2.0, Bluetooth, WiFi
  • Saatavilla olevat lisäoptiikat: 42° (10 mm), 24°(17 mm), 14° (29 mm)
Toimituksen sisältö: E76-lämpökamera, käyttöopas, 2 akkua, virtalähde, lataustelakka ja virtalähde, SD-muistikortti (8GB), linssisuojukset, USB-kaapelit, HDMI-adapteri, rannehihna ja karabiinihaka, kova kantolaukku

FLIR -tuote

Tutustu FLIR-sarjaan