FLIR - Lämpökamera - FLIR E86 42°, 464x348, +1500°C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tarkkuus (vaaka) - 464 px
Lämpökuva - kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora) - 348 px
Näytön tarkkuus (vaaka) - 640 px
Näytön tarkkuus (pystysuora) - 480 px
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
FLIR E-sarja
EAN-koodi
4743254004689
Sähkönumero
6708170
Toimittajan tuotenumero
78513-1301
Tukkuerä
1
Anturin tarkkuus (vaaka):
464 px
Lämpökuva:
kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora):
348 px
Näytön tarkkuus (vaaka):
640 px
Näytön tarkkuus (pystysuora):
480 px
Näytön koko:
4 inch
Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
kyllä
Kosketusnäyttö:
kyllä
Visuaalinen kuva:
kyllä
Lämpötilamittausalue:
-20...1500 °C
Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:
0.03 °C
Suhteellinen mittaustarkkuus:
2 %
Videotallennus:
kyllä
Kuvia per sekunti:
30
Taajuusalue:
7.5...14 µm
SD-korttipaikka:
kyllä
CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:
ei
Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):
42 °
CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:
ei
Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):
32 °
USB-liitäntä:
kyllä
Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):
1.66 mrad
Automaattinen tarkennus:
kyllä
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Automaattinen näytön kierto:
kyllä
HDMI-liitin:
kyllä
Focus stacking:
ei
Laserilla:
kyllä
Ethernet:
ei
Kuvanparannus:
kyllä
Digitaalinen zoom:
4
Kuvakoon suurennus:
kyllä
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
ei
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
ei
Analoginen videoulostulo:
ei
Gigabit Ethernet:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
FireWire-liitäntä (IEEE1394):
ei
Ilmaisimen jäähdytys:
ei
Käyttölämpötila:
-15...50 °C
Taskulamppu:
kyllä
Jalustatuki:
kyllä
Soveltuu vaihdettaville linsseille:
kyllä
Digitaalinen hälytys:
kyllä
Kosteussensori:
ei
Laseretäisyysmittari:
kyllä
Akkutoiminen:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Sisääntulojännite AC 50 Hz:
90...260 V
Sisääntulojännite AC 60 Hz:
90...260 V
Sisääntulojännite DC:
3.6...5 V
Akun kesto:
2.5 h
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Paino:
1 kg
FLIR E86 42° optiikalla
E86- sarjan suorituskykyiset lämpökamerat joissa on 4”, 640 x 480 kapasitiivinen kosketusnäyttö ja automaatti- ja lasertarkennus. Korkea resoluutioluokka (jopa 464×348 = 161 472 pikseliä) ja erittäin herkkä ilmaisin (0,03°C) tekevät kuvasta erityisen korkealaatuisen ja lämpökamerat löytävät pienetkin lämpötilaerot.
Laseretäisyysmittarin ja pinta-alamittauksen avulla saat enemmän informaatiota kohteesta. 25% kirkkaampi näyttö ja nopeampi käyttöliittymä lisäävät huomattavasti käyttömukavuutta. UltraMax ™ kuvanparannuksella tuplaat kuvien resoluution sekä MSX ™ visuaali- ja lämpökamerakuvan yhdistelmäkuvalla selkeytät kohdetta. Naarmunkestävä Dragontail™ suojalasi ja IP54 suojaluokitus mahdollistavat laitteiden käyttön kovemmissakin olosuhteissa.
Kamera on suunniteltu ammattilämpökuvaajille päivittäiseen käyttöön. Laitteissa on kapasitiivinen kosketusnäyttö, erittäin laadukas 42° optiikka ja monipuoliset mittaustyökalut.
Ominaisuudet:
- IR-resoluutio: 464 x 348 (161 472 pikseliä)
- UltraMax™ kuvanparannus: 654 888 pikseliä
- Lämpötila-alue: -20°C...+1500°C
- Tarkkuus: ±2°C tai ±2% lukemasta
- Herkkyys (NETD): 30 mK (0,03°C)
- Digitaalinen zoom: 1-4x
- Tarkennus: Laser-automaattitarkennus ja manuaalitarkennus
- Minimi tarkennusetäisyys: 15 cm
- Akunkesto: 2,5 h
- Näyttö: 4”, 640 x 480 kapasitiivinen kosketusnäyttö
- Mittaustyökalut: Pistetyökalu (3 kpl) ja aluetyökalu (3 kpl)
- Pinta-alan mittaus aluetyökalulla
- Kuvatilat: Lämpökuva, Kuva kuvassa, MSX®, Visuaali
- Isotermit & värihälytykset: Yli, ali ja väli & eristeindeksi & kastepiste
- Ajastettu tallennus: 10 s – 24h
- Laseretäisyysmittari
- Kompassi & GPS
- Valokuvakamera: 5MP (53° x 41°), LED lampulla
- Radiometrinen videotallennus
- Liitännät: USB 2.0, Bluetooth, WiFi
- Saatavilla olevat lisäoptiikat: 42° (10 mm), 24° (17 mm), 14° (29 mm)






