FLIR - Lämpökamera - FLIR i65 Lämpökamera 480x640

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332558035634
Sähkönumero
6707577
Toimittajan tuotenumero
18455-0201
Tukkuerä
1
FLIR i65 Lämpökamera 480x640, LTE, WiFi, Bluetooth, ACE
FLIR i65 – Älykäs lämpökamera LTE-yhteydellä ja korkealla resoluutiolla
FLIR i65 on iXX-sarjan huippumalli, joka yhdistää tarkan lämpökuvantamisen, LTE-yhteydet ja monipuolisen sovelluspohjaisen käyttöjärjestelmän. Se on suunniteltu erityisesti vaativiin teollisiin, kunnossapidon ja rakennustekniikan sovelluksiin, joissa tarvitaan nopeaa tiedonsiirtoa, yksityiskohtaista analyysiä ja luotettavaa dokumentointia.
Kameran 480 × 640 pikselin IR-resoluutio ja erinomainen 40 mK lämpöherkkyys paljastavat pienimmätkin lämpötilaerot. Tämä tekee siitä erinomaisen työkalun sekä vikojen ennaltaehkäisyyn, että tarkkaan kunnonvalvontaan. FLIRin patentoitu MSX-kuvanparannus lisää näkyvän kuvan yksityiskohtia lämpökuvaan, jolloin tulkinta on nopeaa ja varmaa.
Assetlink-integraatio
FLIR iXX-sarja toimii yhdessä FLIR Assetlink -alustan kanssa, joka on moderni, selainpohjainen kunnonvalvonta- ja tiedonhallintaratkaisu. Kun kamera liitetään Assetlinkiin, kaikki kuvat ja mittaustiedot järjestyvät automaattisesti laitehierarkiaan. Tämä mahdollistaa:
FLIR i65 hyödyntää FLIR ACE -käyttöjärjestelmää, joka tukee sekä FLIRin että kolmansien osapuolten sovelluksia. Tämä tekee kamerasta enemmän kuin lämpökameran: se on kokonainen alusta, joka nopeuttaa raportointia, mahdollistaa tiimien välisen yhteistyön ja skaalautuu yrityskohtaisiin tarpeisiin.
FLIR i65 on täydellinen valinta organisaatioille, jotka tarvitsevat korkearesoluutioista lämpökuvantamista ja haluavat hyödyntää reaaliaikaista tiedonsiirtoa LTE-verkon kautta. LTE-yhteys mahdollistaa kuvien ja datan siirron suoraan pilveen myös kenttäolosuhteissa, joissa Wi-Fi-yhteys ei ole käytettävissä. FLIR i65 tarjoaa saman yksityiskohtaisuuden kuin i64, mutta lisätyllä LTE yhteysominaisuudella.
Käyttökohteet
FLIR i65 – Älykäs lämpökamera LTE-yhteydellä ja korkealla resoluutiolla
FLIR i65 on iXX-sarjan huippumalli, joka yhdistää tarkan lämpökuvantamisen, LTE-yhteydet ja monipuolisen sovelluspohjaisen käyttöjärjestelmän. Se on suunniteltu erityisesti vaativiin teollisiin, kunnossapidon ja rakennustekniikan sovelluksiin, joissa tarvitaan nopeaa tiedonsiirtoa, yksityiskohtaista analyysiä ja luotettavaa dokumentointia.
Kameran 480 × 640 pikselin IR-resoluutio ja erinomainen 40 mK lämpöherkkyys paljastavat pienimmätkin lämpötilaerot. Tämä tekee siitä erinomaisen työkalun sekä vikojen ennaltaehkäisyyn, että tarkkaan kunnonvalvontaan. FLIRin patentoitu MSX-kuvanparannus lisää näkyvän kuvan yksityiskohtia lämpökuvaan, jolloin tulkinta on nopeaa ja varmaa.
Assetlink-integraatio
FLIR iXX-sarja toimii yhdessä FLIR Assetlink -alustan kanssa, joka on moderni, selainpohjainen kunnonvalvonta- ja tiedonhallintaratkaisu. Kun kamera liitetään Assetlinkiin, kaikki kuvat ja mittaustiedot järjestyvät automaattisesti laitehierarkiaan. Tämä mahdollistaa:
- Trendiseurannan – lämpötilamuutosten ja komponenttien kunnon seuraaminen ajassa
- Dashboardit ja raportointi – reaaliaikainen näkyvyys koko omaisuuden tilaan ja välittömät raportit
- CMMS-integraation – suora liittäminen kunnossapitojärjestelmiin ja automaattinen työtilausten luonti
- Yhtenäisen datan – referenssikuvat ja reititystoiminnot takaavat vertailukelpoiset mittaukset kerta toisensa jälkeen
FLIR i65 hyödyntää FLIR ACE -käyttöjärjestelmää, joka tukee sekä FLIRin että kolmansien osapuolten sovelluksia. Tämä tekee kamerasta enemmän kuin lämpökameran: se on kokonainen alusta, joka nopeuttaa raportointia, mahdollistaa tiimien välisen yhteistyön ja skaalautuu yrityskohtaisiin tarpeisiin.
FLIR i65 on täydellinen valinta organisaatioille, jotka tarvitsevat korkearesoluutioista lämpökuvantamista ja haluavat hyödyntää reaaliaikaista tiedonsiirtoa LTE-verkon kautta. LTE-yhteys mahdollistaa kuvien ja datan siirron suoraan pilveen myös kenttäolosuhteissa, joissa Wi-Fi-yhteys ei ole käytettävissä. FLIR i65 tarjoaa saman yksityiskohtaisuuden kuin i64, mutta lisätyllä LTE yhteysominaisuudella.
Käyttökohteet
- Sähkö- ja mekaaniset tarkastukset: keskijännite- ja pienjännitejärjestelmät, moottorit, vaihteistot, pumput ja kuljettimet
- Rakennusdiagnostiikka: energiatehokkuuden analysointi, kosteuden ja ilmavuotojen paikannus, LVI-järjestelmien tarkastus
- Kunnossapito-ohjelmat: laaja omaisuudenhallinta, trendiseuranta ja tiimien välinen yhteistyö
- Kriittiset laitokset: teollisuus, energiantuotanto ja -jakelu, datakeskukset, terveydenhuolto
- IR-resoluutio: 480 × 640
- NETD: 40 mK @ +30 °C
- FOV: 38° × 49°
- Näyttö: 5” kosketusnäyttö, 720 × 1280 px
- Kuvaustilat: MSX, lämpökuva, Kuva-kuvassa, digitaalikamera
- Lämpötila-alue: –20°C … +550°C
- Tarkkuus: ±2 °C tai ±2 % lukemasta
- Visuaalikamera: 8 MP, automaattitarkennus, LED-valo, laserosoitin
- Suojaus: IP54 ja 2 m pudotustestattu
- Koko/paino: 225 × 136 × 73 mm / 0,8 kg
- Yhteydet: Wi-Fi (2,4/5 GHz), Bluetooth, LTE, USB-C
- Käyttöaika: >4 h yhdellä latauksella


