FLIR - Lämpökamera - FLIR Infrapunaikkuna 4 rst

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ikkunan materiaali - muu

  • Sarana - kyllä

  • Leveys - 99 mm

  • Korkeus - 107 mm

  • Syvyys - 26.9 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4743254001534

Sähkönumero

6707462

Toimittajan tuotenumero

19252-200

Tukkuerä

1

Ikkunan materiaali:

muu

Sarana:

kyllä

Leveys:

99 mm

Korkeus:

107 mm

Syvyys:

26.9 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kotelointiluokka (NEMA):

4

FLIR IRW Infrapunaikkuna 4" ruostumaton teräs



Lämpökameraikkuna IRW-4S
Tämä laite on näkymäportti, joka koostuu kide \"lasi\" -ikkunasta, joka on asennettu alumiinikehykseen. Lasi on erityisesti suunniteltu sallimaan infrapunavalon lähettämisen, jotta infrapunalämpöanturilaitteistoa voidaan käyttää avaamatta koteloa. Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi sähkökoteloihin oviin tai seiniin vaarantamatta kotelon suojausta.