FLIR - Lämpökamera - FLIR IRW Infrapunaikkuna 2

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ikkunan materiaali - muu

  • Sarana - kyllä

  • Leveys - 73 mm

  • Korkeus - 85.5 mm

  • Syvyys - 25.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4743254000728

Sähkönumero

6707457

Toimittajan tuotenumero

19250-100

Tukkuerä

1

Ikkunan materiaali:

muu

Sarana:

kyllä

Leveys:

73 mm

Korkeus:

85.5 mm

Syvyys:

25.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kotelointiluokka (NEMA):

4

FLIR IRW Infrapunaikkuna 2"

Lämpökameraikkuna IRW-2C
Tämä laite on näkymäportti, joka koostuu kide \"lasi\" -ikkunasta, joka on asennettu alumiinikehykseen. Lasi on erityisesti suunniteltu sallimaan infrapunavalon lähettämisen, jotta infrapunalämpöanturilaitteistoa voidaan käyttää avaamatta koteloa. Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi sähkökoteloihin oviin tai seiniin vaarantamatta kotelon suojausta.