FLIR - Lämpökamera - FLIR IRW Infrapunaikkuna 4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunan materiaali - muu
Sarana - kyllä
Leveys - 127 mm
Korkeus - 136.5 mm
Syvyys - 29.25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4743254000742
Sähkönumero
6707459
Toimittajan tuotenumero
19252-100
Tukkuerä
1
Ikkunan materiaali:
muu
Sarana:
kyllä
Leveys:
127 mm
Korkeus:
136.5 mm
Syvyys:
29.25 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kotelointiluokka (NEMA):
4
FLIR IRW Infrapunaikkuna 4"
Lämpökameraikkuna IRW-4C
Tämä laite on näkymäportti, joka koostuu kide \"lasi\" -ikkunasta, joka on asennettu alumiinikehykseen. Lasi on erityisesti suunniteltu sallimaan infrapunavalon lähettämisen, jotta infrapunalämpöanturilaitteistoa voidaan käyttää avaamatta koteloa. Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi sähkökoteloihin oviin tai seiniin vaarantamatta kotelon suojausta.
Lämpökameraikkuna IRW-4C
Tämä laite on näkymäportti, joka koostuu kide \"lasi\" -ikkunasta, joka on asennettu alumiinikehykseen. Lasi on erityisesti suunniteltu sallimaan infrapunavalon lähettämisen, jotta infrapunalämpöanturilaitteistoa voidaan käyttää avaamatta koteloa. Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi sähkökoteloihin oviin tai seiniin vaarantamatta kotelon suojausta.


