FLIR - Lämpökamera - FLIR T1020 28°, 1024x768

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tarkkuus (vaaka) - 1024 px

  • Lämpökuva - kyllä

  • Anturin tarkkuus (pystysuora) - 768 px

  • Näytön tarkkuus (vaaka) - 800 px

  • Näytön tarkkuus (pystysuora) - 480 px

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

07332558010280

Sähkönumero

6708139

Toimittajan tuotenumero

72501-0102

Tukkuerä

1

Anturin tarkkuus (vaaka):

1024 px

Lämpökuva:

kyllä

Anturin tarkkuus (pystysuora):

768 px

Näytön tarkkuus (vaaka):

800 px

Näytön tarkkuus (pystysuora):

480 px

Näytön koko:

4.3 inch

Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

kyllä

Kosketusnäyttö:

kyllä

Visuaalinen kuva:

kyllä

Lämpötilamittausalue:

-40...2000 °C

Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:

0.02 °C

Suhteellinen mittaustarkkuus:

2 %

Videotallennus:

kyllä

Kuvia per sekunti:

30

Taajuusalue:

7.5...14 µm

SD-korttipaikka:

kyllä

CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:

ei

Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):

28 °

CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:

ei

Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):

21 °

USB-liitäntä:

kyllä

Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):

0.47 mrad

Automaattinen tarkennus:

kyllä

Wi-Fi-yhteensopiva:

kyllä

Automaattinen näytön kierto:

kyllä

HDMI-liitin:

kyllä

Focus stacking:

ei

Laserilla:

kyllä

Ethernet:

ei

Kuvanparannus:

kyllä

Digitaalinen zoom:

8

Kuvakoon suurennus:

ei

Muistitoiminto:

kyllä

Sisäinen muisti:

ei

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

ei

Gigabit Ethernet:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

FireWire-liitäntä (IEEE1394):

ei

Ilmaisimen jäähdytys:

ei

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Taskulamppu:

kyllä

Jalustatuki:

ei

Soveltuu vaihdettaville linsseille:

kyllä

Digitaalinen hälytys:

kyllä

Kosteussensori:

ei

Laseretäisyysmittari:

kyllä

Akkutoiminen:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Akun kesto:

2.5 h

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Paino:

2.1 kg

FLIR T1020 28° linssi, 1024x768, -20°C...2000°C



FLIR T1020 28° linssillä on huippuluokan lämpökamera ammattikäyttöön jossa on laaja lämpötila-alue, jopa 3,1 MP resoluutio ja intuitiivinen graafinen käyttöliittymä. Yhdessä FLIR OSX™ optiikan kanssa T1020 tarjoaa erittäin tarkkaa lämpötilanmittausta ja True HD tasoista kuvanlaatua. FLIR T1020 on ammattilaisen valinta silloin kun halutaan äärimmäisen tarkkoja lämpökuvia sekä mahdollisimman todellisia lämpötiloja.

Ominaisuudet:
  • 1024 x 768 resoluutio (786 432 pikseliä)
  • UltraMax® resoluutio 3,14 MP
  • Lämpötila-alue -40...+2000°C
  • Herkkyys <0,02°C
  • Kuvataajuus 30 Hz
  • 4,3\ 800 x 480 pikselin kapasitiivinen LCD kosketusnäyttö
  • Tallenna radiometristä videokuvaa
  • Manuaalinen sekä erittäin nopeasti reagoiva automaattinen tarkennus
  • Laserosoitin
  • MSX® ominaisuus, joka yhdistää reaaliaikaisesti visuaali- ja lämpökuvaa antaen yhdessä kuvassa enemmän informaatiota
  • Automaattinen näytönkierto varmistaa, että kuva näkyy ja tallentuu aina oikein päin huolimatta onko kyseessä vaaka- vai pystykuva
  • GPS ja kompassi – Tarkkoja raportteja varten kuviin on mahdollista sisällyttää GPS-sijaintitiedot sekä kameran suunnan
  • WiFi-yhteyden avulla jaat lämpökuvan reaaliaikaisesti FLIR Tools aplikaatioon
  • Päällekkäiset useat mittauksest – Sisällytä raportteihin jopa 10 pistemittausta, 5+5 aluemittausta ja automaattiset kylmät/kuumat pisteet
  • METERLinK® bluetooth yhteyden avulla yhdistät lämpökameran FLIR yleis- ja virtapihtimittareihin tai kosteusmittareihin ja sisällytät tallennettuihin kuviin mittaustulokset
  • Lisää kuviin ääni tai tekstikommentteja