Etusivu

FLIR - Lämpökamera - FLIR T530 24° ja 14°, 320x240

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tarkkuus (vaaka) - 320 px

  • Lämpökuva - kyllä

  • Anturin tarkkuus (pystysuora) - 240 px

  • Näytön tarkkuus (vaaka) - 640 px

  • Näytön tarkkuus (pystysuora) - 480 px

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

07332558012949

Sähkönumero

6708119

Toimittajan tuotenumero

79304-0101

Tukkuerä

1

Anturin tarkkuus (vaaka):

320 px

Lämpökuva:

kyllä

Anturin tarkkuus (pystysuora):

240 px

Näytön tarkkuus (vaaka):

640 px

Näytön tarkkuus (pystysuora):

480 px

Näytön koko:

4 inch

Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

kyllä

Kosketusnäyttö:

kyllä

Visuaalinen kuva:

kyllä

Lämpötilamittausalue:

-20...650 °C

Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:

0.03 °C

Suhteellinen mittaustarkkuus:

2 %

Videotallennus:

kyllä

Kuvia per sekunti:

30

Taajuusalue:

7.5...14 µm

SD-korttipaikka:

kyllä

CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:

ei

Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):

24 °

CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:

ei

Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):

18 °

USB-liitäntä:

kyllä

Spatiaalinen erottelukyky (IFOV):

1.31 mrad

Automaattinen tarkennus:

kyllä

Wi-Fi-yhteensopiva:

kyllä

Automaattinen näytön kierto:

kyllä

HDMI-liitin:

ei

Focus stacking:

ei

Laserilla:

kyllä

Ethernet:

ei

Kuvanparannus:

kyllä

Digitaalinen zoom:

4

Kuvakoon suurennus:

ei

Muistitoiminto:

kyllä

Sisäinen muisti:

ei

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

ei

Gigabit Ethernet:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

FireWire-liitäntä (IEEE1394):

ei

Ilmaisimen jäähdytys:

ei

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Taskulamppu:

kyllä

Jalustatuki:

ei

Soveltuu vaihdettaville linsseille:

kyllä

Digitaalinen hälytys:

kyllä

Kosteussensori:

ei

Laseretäisyysmittari:

kyllä

Akkutoiminen:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Akun kesto:

4 h

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Paino:

1.3 kg

FLIR T530 24° & 14° linsseillä, 320x240, -20°C...650°C

FLIR T530 24° ja 14° linsseillä on huippuluokan lämpökamera ammattikäyttöön. T530 lämpökameran suunnittelussa on keskitytty korkeaan resoluutioon, kuvauksen nopeuteen ja ergonomiaan. Kamerassa on 180° kääntyvä optiikkalohko, kirkas LCD näyttö ja virtaviivainen muotoilu. T530 lämpökamera tarjoaa kattavan valikoiman työkaluja monipuoliseen lämpökuvaukseen ja tuloksien tarkkaan analysointiin.

Ominaisuudet:
  • 320 x 240 resoluutio (76 800 pikseliä)
  • UltraMax® resoluutio 307 200 pikseliä
  • Lämpötila-alue -20...+650°C
  • Digitaalinen 1-4x zoom
  • 180° kääntyvä optiikkalohko helpottaa kuvaajan ylä- ja alapuolisten kohteiden kuvaamista ja lievittää pitkien kuvauspäivien aiheuttamaa rasitusta verrattuna perinteisiin lämpökameroihin
  • 320 x 240 resoluutio mahdollistaa kuvaamisen turvallisen etäisyyden päästä
  • Automaattisesti kalibroituvat AutoCal™ optiikat toimivat yhteen minkä tahansa FLIR T500-sarjan lämpökameran kanssa
  • Automaattinen lasertarkennus pitää huolen, että kuvat ovat aina tarkkoja
  • FLIR Vision Processing™, MSX®, ja UltraMax® teknologiat tarjoavat markkinoiden parhaimpiin lukeutuvaa kuvanlaatua ja selkeyttä
  • Laseretäisyysmittaus ja pinta-alan mittaus
  • Naarmuuntumaton kirkas 4\" kapasitiivinen LCD kosketusnäyttö
  • Helppokäyttöinen käyttöjärjestelmä, nopeat valikot, kaksi ohjelmoitavaa painiketta ja kosketusnäyttö
  • WiFi-yhteyden avulla jaat lämpökuvan reaaliaikaisesti FLIR Tools aplikaatioon
  • Tarkkoja raportteja varten kuviin on mahdollista sisällyttää GPS-sijaintitiedot sekä FLIR yleis- ja virtapihtimittareiden mittaustuloksia METERLinK® bluetooth yhteyden avulla