FLIR - Lämpökamera - FLIR TG165-X

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tarkkuus (vaaka) - 80 px

  • Lämpökuva - kyllä

  • Anturin tarkkuus (pystysuora) - 60 px

  • Näytön tarkkuus (vaaka) - 320 px

  • Näytön tarkkuus (pystysuora) - 240 px

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332558023822

Sähkönumero

6707525

Toimittajan tuotenumero

87501-0101

Tukkuerä

10

Anturin tarkkuus (vaaka):

80 px

Lämpökuva:

kyllä

Anturin tarkkuus (pystysuora):

60 px

Näytön tarkkuus (vaaka):

320 px

Näytön tarkkuus (pystysuora):

240 px

Näytön koko:

2.4 inch

Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

ei

Kosketusnäyttö:

ei

Visuaalinen kuva:

kyllä

Lämpötilamittausalue:

-25...300 °C

Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:

0.07 °C

Suhteellinen mittaustarkkuus:

3 %

Videotallennus:

ei

Kuvia per sekunti:

8.7

Taajuusalue:

7.5...14 µm

SD-korttipaikka:

ei

CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka:

ei

Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):

51 °

CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka:

ei

Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):

66 °

USB-liitäntä:

kyllä

Automaattinen tarkennus:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Automaattinen näytön kierto:

kyllä

HDMI-liitin:

ei

Focus stacking:

ei

Laserilla:

kyllä

Ethernet:

ei

Kuvanparannus:

kyllä

Kuvakoon suurennus:

ei

Muistitoiminto:

kyllä

Sisäinen muisti:

kyllä

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

ei

Gigabit Ethernet:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

FireWire-liitäntä (IEEE1394):

ei

Ilmaisimen jäähdytys:

ei

Käyttölämpötila:

-10...45 °C

Taskulamppu:

kyllä

Jalustatuki:

kyllä

Soveltuu vaihdettaville linsseille:

ei

Digitaalinen hälytys:

ei

Kosteussensori:

ei

Laseretäisyysmittari:

ei

Akkutoiminen:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Akun kesto:

5 h

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Paino:

0.394 kg

FLIR TG165-X Pistelämpökamera 80 x 60 / FOV 51° x 66°

FLIR TG165-X auttaa sinua näkemään kylmät ja kuumat kohdat, jotka voivat olla merkki sähköviasta, mekaanisesta viasta, ilmavuodosta tai vesivuodosta. TG165-X näyttää lämpötilojen poikkeavuudet suoraan näytöltä mahdollistaen ongelman lähteen tarkan kohdentamisen nopeammin, kuin pelkällä yhden pisteen IR-lämpömittarilla. Näet komponentit selkeästi, ja patentoidun MSX-kuvanparannusteknologian ansiosta erotat jopa lukea tekstiä kohteesta. Laserkohdistin takaa, että mittaat aina oikeaa kohdetta. Helppokäyttöiset painikkeet ja valikot takaavat sujuvan työskentelyn. Laitteessa on lisäksi sisäinen jopa 50 000 kuvan muisti.

  • 80 x 60 IR-resoluutio (4 800 pikseliä)
  • Kirkas 2,4” näyttö (320 x 240)
  • Visuaalikamera 2 MP / 1600 x 1200 resoluutiolla
  • Lämpötila-alue -25°C…+300°C
  • Esittää ja tallentaa MSX-paranneltuja lämpökuvia
  • 2m pudotustestattu ja kestävä IP54 kotelointi
  • Kirkas LED taskulamppu helpottaa työskentelyä pimeässä
  • Ympyrän mallisen laserosoittimen avulla näet selkeästi mitattavan alueen
  • Akun kesto 5h
  • Toimitus sisältää: TG165-X pistelämpökamera, rannehihna, suojapussi, USB-C kaapeli