FLIR - Lämpökamera - Micro-USB kaapeli 1.8 m EX, CX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - muu
Liitäntä 1 - USB
Liitäntä 2 - USB
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - muu
Terminaalivastuksella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332558004869
Sähkönumero
6707454
Toimittajan tuotenumero
T198533
Tukkuerä
1
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
muu
Liitäntä 1:
USB
Liitäntä 2:
USB
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
muu
Terminaalivastuksella:
ei
Suojattu:
ei
Micro-USB kaapeli 1.8 m (EX, CX)
USB Kaapeli Flir lämpökameraan
Tätä kaapelia käytetään infrapunakameran kytkemiseen tietokoneeseen käyttäen USB-protokollaa. Pituus 1,8m.
Yhteensopivuus:
USB Kaapeli Flir lämpökameraan
Tätä kaapelia käytetään infrapunakameran kytkemiseen tietokoneeseen käyttäen USB-protokollaa. Pituus 1,8m.
Yhteensopivuus:
- 72501-0101; FLIR T1020 12°
- 72501-0102; FLIR T1020 28°
- 72501-0104; FLIR T1020 28° and 12°
- 72501-0105; FLIR T1020 28° and 45°
- 72501-0106; FLIR T1020 28°, 12°, and 45°
- 72501-0103; FLIR T1020 45°
- 72501-0201; FLIR T1030sc 12°
- 72501-0202; FLIR T1030sc 28°
- 72501-0203; FLIR T1030sc 45°
- 72501-0301; FLIR T1040 12°
- 72501-0302; FLIR T1040 28°
- 72501-0303; FLIR T1040 45°
- 72501-0401; FLIR T1050sc 12°
- 72501-0402; FLIR T1050sc 28°
- 72501-0403; FLIR T1050sc 45°
- 63901-0101; FLIR E4
- 63906-0604; FLIR E4 (incl. Wi-Fi)
- 63905-0501; FLIR E5
- 63909-0904; FLIR E5 (incl. Wi-Fi)
- 63902-0202; FLIR E6
- 63907-0704; FLIR E6 (incl. Wi-Fi)
- 63903-0303; FLIR E8
- 63908-0805; FLIR E8 (incl. Wi-Fi)
- 73701-0101; FLIR K2
- 72001-0101; FLIR C2
- 72002-0202; FLIR C2 Educational Kit
- 72003-0303; FLIR C3 (incl. Wi-Fi)
- 72003-0404; FLIR C3 (incl. Wi-Fi) Educational Kit


