FLIR - Lämpökamera - TG268 Pistelämpökamera 160x120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tarkkuus (vaaka) - 160 px
Lämpökuva - kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora) - 120 px
Näytön tarkkuus (vaaka) - 320 px
Näytön tarkkuus (pystysuora) - 240 px
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332558033340
Sähkönumero
6707567
Toimittajan tuotenumero
87505-0505
Tukkuerä
1
Anturin tarkkuus (vaaka):
160 px
Lämpökuva:
kyllä
Anturin tarkkuus (pystysuora):
120 px
Näytön tarkkuus (vaaka):
320 px
Näytön tarkkuus (pystysuora):
240 px
Näytön koko:
2.4 inch
Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
kyllä
Visuaalinen kuva:
kyllä
Lämpötilamittausalue:
-25...400 °C
Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C:
0.05 °C
Suhteellinen mittaustarkkuus:
2.5 %
Videotallennus:
kyllä
Kuvia per sekunti:
8.7
Taajuusalue:
7.5...14 µm
Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV):
57 °
Pystysuuntainen erottelukyky (FOV):
44 °
USB-liitäntä:
kyllä
Laserilla:
kyllä
Kuvanparannus:
kyllä
Kuvakoon suurennus:
kyllä
Muistitoiminto:
kyllä
Sisäinen muisti:
kyllä
Käyttölämpötila:
-10...45 °C
Taskulamppu:
kyllä
Jalustatuki:
kyllä
Akkutoiminen:
kyllä
Akun kesto:
5 h
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Paino:
0.4 kg


